REECRAFT 潤滑脂軟管
篩選
末端接頭1: 1/4“ NPT(中) , 軟管材質: 我們的乳膠 , 最大限度。 溫度: 210度
次數 | 型號 | 末端接頭2 | 軟管ID | 膠管長度 | 壓力 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S20-260044 | 1/4“ NPT(中) | 1機構/ 4“ | 35ft。 | 5800 PSI | 9磅。 | NT$10,574 | |
A | S6-260044 | 1/4“ NPT(中) | 1機構/ 4“ | 20ft。 | 5000 PSI | 5.2磅。 | NT$5,173 | |
A | S3-260044 | 3/8“ NPT(中) | 3機構/ 8“ | 30ft。 | 4800 PSI | 10.72磅。 | NT$12,039 | |
A | S4-260044 | 3/8“ NPT(中) | 3機構/ 8“ | 40ft。 | 4800 PSI | 15.4磅。 | NT$11,177 | |
B | S8-260044 | 3/8“ NPT(中) | 1機構/ 4“ | 40ft。 | 5800 PSI | 10.2磅。 | NT$9,945 | |
A | S9-260044 | 3/8“ NPT(中) | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 5800 PSI | 12.7磅。 | NT$15,148 |