REELCRAFT 石油石油軟管,3275 Psi
篩選
末端接頭1: 1/4“ NPT(中) , 端接頭 2: 3/8“ NPT(中) , 軟管內徑: 1機構/ 4“ , 軟管材質: 我們的乳膠 , 最大限度。 溫度: 210度 , 壓力: 3275 PSI
次數 | 型號 | 膠管長度 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S13-260043 | 20ft。 | 3.2磅。 | NT$5,323 | |
A | S14-260043 | 25ft。 | 4磅。 | NT$8,125 | |
B | S20-260043 | 30ft。 | 4.7磅。 | NT$6,699 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 網紗和乙烯基窗簾門
- 繞線工具配件
- 切割附件
- 水槽濾網
- 揮發性有機化合物檢測器
- 貨架和存儲架
- 測量和佈局工具
- 商店用品
- 電加熱器及配件
- 動力剪
- ASHLAND CONVEYOR 管道內螺紋滾珠傳輸單元
- DAYTON 帶驅動排氣扇無驅動包,54 英寸葉片
- HALLOWELL 高科技Medsafe抗菌貨架
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流傳感器繼電器,0.75 至 150A 傳感放大器範圍
- PASS AND SEYMOUR Titan 系列磁性低壓調光器
- OETIKER 軟管夾分類套件
- VERMONT GAGE Steel Z Go 可逆組件,紅色
- ANVIL 螺紋 45 彎頭,鍛鋼
- MASTER LOCK 卸扣長度 安裝環