ROADPRO 汽車暖風機 12v
RoadPro 汽車風扇加熱器非常適合作為房車和露營車的持續熱源。 它們的額定功率範圍為 180 至 300W。 這些裝置還有助於除霜車窗和清除擋風玻璃上的霧氣,以提高駕駛時的能見度。
篩選
類型: 加熱器
汽車風扇加熱器12v
RoadPro 全天候汽車風扇加熱器旨在提供恆定的熱源; 適合安裝在房車和露營車中。 這些裝置只需輕按一下開關即可從加熱模式切換到僅風扇模式,並配有 12/16 號電源線,可輕鬆插入 12V 電源端口。 它們具有旋轉底座,可輕鬆快速地安裝和重複調整,額定功率範圍為 180W 至 300W Raptor Supplies.
工作機制
- 將加熱器設置為所需溫度。
- 選擇“熱”或“風扇”模式。
- 綠燈表示風扇模式,紅燈表示加熱功能。
- 順時針轉動旋鈕可加快速度,逆時針轉動可降低風扇速度。
功能
- RoadPro 可以通過 12 / 16 號電源線將風扇加熱器直接連接到車輛電池。
- 它們具有可調節的風扇速度(低速和高速),用戶可以通過撥動開關輕鬆地從加熱模式切換到風扇設置模式。
- 這些 12V 風扇加熱器有一個旋轉底座,便於安裝。
- 品牌的 RPSL-681 汽車暖風機帶有一個紅色指示燈,用於指示熱量和一個 LED 電源指示燈,用於顯示操作狀態。
常问问题解答
使用這些設備時如何確保安全?
- 請勿將導線或裝置浸入水中或其他液體中,以免發生觸電危險。
- 不使用時,請關閉設備並斷開與電池的連接。
- 如果導線損壞,請勿使用。 另外,定期檢查鉛。
- 切勿使用交流電為它們供電。
- 不要擋住加熱器的背面。
如何安裝這些 RoadPro 汽車加熱器?
- 使用隨附的硬件將加熱器安裝在所需位置。
- 將設備設置到關閉位置。
- 將紅線連接到正極 (+),將黑線連接到負極 (-) 電池端子。
- 將內聯 30A 保險絲連接到紅色(正極)線上。
安裝這些汽車暖風機時如何確保安全?
- 穿過防火牆時,使用索環防止電線與金屬摩擦。
- 安裝本裝置時,請避免阻礙安全氣囊。
- 將電線駛入車輛時,避免將電線埋在地毯後面。
- 切勿扭曲或打結電線,以免導線損壞或過熱。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 消防水帶和消火栓適配器
- O型圈拼接套件
- 聚氨酯軟管
- 空氣循環器護罩
- 梯子安全門
- 動力鋸及配件
- 磁鐵和磁條
- 消防
- 抹布和抹布
- 制動器,離合器和配件
- HI TEMP 焊接窗簾
- IDEAL 固定螺絲機械連接器
- SPEEDCLEAN 砂刷
- DIXON 聚碳酸酯消防栓適配器
- BATTERY DOCTOR 雙保險絲座,Tapa 電路
- COOPER B-LINE 單膨脹錨
- SPEARS VALVES PVC 200 級 IPS 製造接頭三通,墊片 x 插口 x 墊片
- SPEARS VALVES PVC 閘閥,BSP 螺紋,EPDM,公制
- MARTIN SPROCKET 套筒扳手,12 點,工業黑色
- ANSELL 11-511 Hyflex 防割手套