ROBERTSHAW電廚師控制溫控器
自 1899 年以來,Robertshaw 一直為汽車、運輸、供暖、存儲和供水應用製造複雜的控制器和恆溫器。 Robertshaw全球總部位於美國伊利諾伊州艾塔斯卡,公司擁有12個製造工廠和3個工程中心...用於分銷 Robertshaw 恆溫器和電子控制系統的 Tres。讀
次數 | 型號 | 替換 | 莖長 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5300-027 | - | 13機構/ 16“ | 120 / 277 VAC | NT$7,213 | |
B | 5000-813 | - | - | 120 / 277 VAC | NT$11,108 | |
C | 5300-100 | - | 13機構/ 16“ | 250 VAC | NT$6,465 | |
D | 5300-651 | - | 2" | 120 / 277 VAC | NT$5,495 | |
E | 5300-612 | - | 2" | 120 / 277 VAC | NT$9,843 | |
F | 5300-406 | - | 13機構/ 16“ | 毫伏 | NT$7,736 | |
G | 5000-811 | - | 13機構/ 16“ | 120 / 277 VAC | NT$9,657 | |
F | 5300-401 | - | 13機構/ 16“ | 毫伏 | NT$5,391 | |
H | 5000-851 | - | - | 120 / 277 VAC | NT$8,605 | |
C | 5300-711 | - | 2" | 120 / 277 VAC | NT$4,580 | |
I | 5300-641 | - | 2" | 120 / 277 VAC | NT$9,168 | |
J | 5300-618 | - | 2" | 120 / 277 VAC | NT$8,751 | |
K | 5300-114 | - | 13機構/ 16“ | 120 / 277 VAC | NT$3,320 | |
L | 5300-015 | - | 13機構/ 16“ | 120 / 277 VAC | NT$7,480 | |
M | 5300-146 | - | 13機構/ 16“ | 120 / 277 VAC | NT$5,053 | |
N | 5300-041 | 5300系列 | 3機構/ 16“ | 120 / 277 VAC | NT$5,524 | |
D | 5300-735 | 蘭科G1系列 | 2" | 120 / 277 VAC | NT$5,782 |
電廚師控制溫控器
Robertshaw 生產用於電加熱、汽車、運輸、存儲和供水應用的電烹飪恆溫器。 這些燃氣恆溫器是 Ranco G1 和 5300系列 恆溫器更換裝置。 Robertshaw 氣體恆溫器具有高靈敏度,不會對金屬造成過大的應力,適用於需要精確溫度控制的惡劣應用。 它們具有兩個不銹鋼隔膜,可耐腐蝕並可承受高達 200 華氏度的溫度。 這些控制恆溫器利用雙刀單擲 (DPST) 速動機構來實現強制關閉。 這些 Robertshaw 烤箱恆溫器配有安裝在四個不同位置的端子,以確保安裝緊密。 附加的旋轉開關或無限開關調節電加熱元件產生的功率。 多種 Robertshaw 烤箱恆溫器供您選擇,其桿長可達 2 英寸。
用途
Robertshaw 烤箱恆溫器提供多種功能組合,適用於電灶、加熱抽屜和區域、熱板、空間加熱器、燒烤架和石英加熱器。 它們非常適合需要精確溫度控制和雙極操作的應用。
工作機制
Robertshaw 烤箱恆溫器是根據感應到的溫度關閉和打開的開關。 它們位於控制面板中,其中充滿液體的溫度傳感燈泡通過循環加熱和關閉來感測並維持烤箱內部溫度。 該管子通過加熱並將熱量傳遞回恆溫器來實現這一點。 當達到設定溫度時,恆溫器切斷熱源,當溫度下降時,恆溫器重新啟動烤箱燃燒器並再次加熱。 Robertshaw 燃氣恆溫器使用雙刀單擲速動機構進行強制關閉。 大多數裝置都使用帶有重型端子的銀觸點,以確保准確性和耐用性。
功能
- Robertshaw 電動燃氣恆溫器用於傳統烤箱,與點火系統結合,用於電加熱應用。
- 它們具有雙刀單擲 (DPST) 速動機構,具有瞬時、積極且不疲勞的關閉功能。
- 這些裝置對隔膜的極小運動做出反應,以實現非常接近的溫差。
- 隔膜組件有兩個不銹鋼構造的隔膜,它們通過電焊接在一起以防止過熱。
- 這些 Robertshaw 恆溫器可確保最大靈敏度,而不會給金屬帶來過大的壓力,並配有安裝在四個不同位置的端子,以便於安裝。
- 隨附的燈泡和毛細管有銅、不銹鋼和鍍鎳銅材質可供選擇。
- Robertshaw 燃氣恆溫器配有旋鈕來控制溫度。
兼容配件
- Robertshaw 8-32 UNC 螺母:這些 8-32 UNC 螺母專為安裝 Robertshaw 恆溫器而設計,具有 2.5 螺紋螺紋嚙合,可實現快速安裝。
標準與批准
Robertshaw 燃氣恆溫器已獲得 UL 認證和 CSA 批准,可確保高效性能和用戶的最大安全。
安裝過程
- 拆除舊的恆溫器控制裝置,確保毛細管佈線和感應燈泡進入引線端子連接和烤箱設備。
- 拿起舊控制器並測量轉盤軸的長度。 找到新控件的凹槽,該凹槽最接近舊控件的測量值。 取兩把鉗子,將一把鉗子放在所選凹槽的每一側,然後將它們彎曲遠離閥桿平面。
- 使用 A4590-013 指示燈套件(僅適用於 220V 應用單獨出售)。 根據所需位置卸下螺釘,然後安裝指示燈套件中提供的長螺釘代替剛剛卸下的螺釘。 將指示燈放置到位並擰緊(但不要擰得過緊)提供的螺母。 將兩根引線連接到控制器上的端子。
- 將新控制器的毛細管和感應燈泡放入烤箱設備中,並根據需要使用螺釘與鏟形端子適配器連接端子線。
- 使用提供的兩個自攻螺釘安裝控制器,可實現水平安裝和堅果安裝。
- 將新的或舊的錶盤放在軸上。 如果不緊密貼合,請將螺絲刀放入軸中並稍微扭轉以展開軸。
常问问题解答
家用恆溫器的使用壽命是多久?
恆溫器的使用壽命取決於恆溫器的品牌、型號和類型。 恆溫器沒有固定的維修、保養或更換使用壽命,但恆溫器通常預計至少可以使用 10 年。
什麼是 Robertshaw 恆溫器?
Robertshaw 是一家恆溫器、閥門、區域控制器、計時器和其他電子 HVAC 控制組件的製造商。 他們的恆溫器是用戶可編程的氣候控制設備,負責操作空調和供暖系統。
如何使用舊的 Robertshaw 恆溫器?
- 將 Robertshaw 溫度恆溫器開關滑至冷或熱位置。
- 按住程序按鈕 3 秒鐘。
- 按按鈕選擇程序啟動的時間(早上、白天、晚上和夜間模式)。
- 使用向上和向下箭頭選擇溫度。
- 按已編程的“a”按鈕移動到下一個程序。
- 對工作日的所有程序重複相同的步驟。
什麼會導致恆溫器停止工作?
電線磨損、連接鬆動和電線老化等事件可能會導致恆溫器最終失去與供暖系統或空調的連接,並阻止其工作。
如何重置我的 Robertshaw 恆溫器?
要重置 Robertshaw 恆溫器,請使用回形針或牙籤等小物體,然後輕輕按下恆溫器外殼正面小孔內標記為“重置”的按鈕。
恆溫器上的“System On +2”是什麼意思?
“System On 1”功能指示冷卻或加熱階段何時通電,而“System On +2”表示第二階段何時通電。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 提供的空氣呼吸器
- 刮刀
- 鼓蓋
- 氣焊條
- 接地線配件
- 軟管捲軸
- 安全警報和警告
- 砂光手墊和海綿
- 磨料安裝點
- 軸流風扇和配件
- CHASE DOORS 彈性平開門,深綠色
- APPROVED VENDOR 雙切硬質合金鑽頭,尖錐形狀
- EAZYPOWER 鑽頭Hss
- BANJO FITTINGS 短管閥端板
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 完整的導電箱中心
- GENERAL PIPE CLEANERS 腳踏板
- COOPER B-LINE 3/3R 型螺旋蓋接線盒
- VESTIL SPHT 系列 P 手柄手推車
- BALDOR / DODGE 英制 IP、雙螺栓軸承座、實體調心滾子軸承
- WINSMITH SE Encore,系列,E17 尺寸,XDVD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機