RULAND MANUFACTURING MJC 系列爪形聯軸器輪轂
篩選
鍵槽: 沒有 , 鍵槽尺寸: 與機身相同顏色 , 材料: 鋁
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJC15-3-A | 3mm | 0.59“ | 21.8mm | MJC15 | NT$1,275 | |
A | MJC19-4-A | 4mm | 0.75“ | 27.2mm | MJC19 | NT$1,385 | |
A | MJC15-4-A | 4mm | 0.59“ | 21.8mm | MJC15 | NT$1,354 | |
A | MJC15-5-A | 5mm | 0.59“ | 21.8mm | MJC15 | NT$1,348 | |
A | MJC19-5-A | 5mm | 0.75“ | 27.2mm | MJC19 | NT$1,280 | |
A | MJC19-6-A | 6mm | 0.75“ | 27.2mm | MJC19 | NT$1,305 | |
A | MJC25-6-A | 6mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | NT$1,683 | |
A | MJC15-6-A | 6mm | 0.59“ | 21.8mm | MJC15 | NT$1,354 | |
B | MJC19-7-A | 7mm | 19.1mm | 9.8mm | MJC19 | NT$1,385 | |
B | MJC25-7-A | 7mm | 25.4mm | 11.9mm | MJC25 | NT$1,816 | |
A | MJC19-8-A | 8mm | 0.75“ | 27.2mm | MJC19 | NT$1,369 | |
A | MJC25-8-A | 8mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | NT$1,684 | |
B | MJC33-8-A | 8mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | NT$2,440 | |
B | MJC25-9-A | 9mm | 25.4mm | 11.9mm | MJC25 | NT$1,816 | |
B | MJC33-9-A | 9mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | NT$2,591 | |
B | MJC33-10-A | 10mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | NT$2,588 | |
C | MJC41-10-A | 10mm | 1.625“ | 53mm | MJC41 | NT$3,011 | |
A | MJC25-10-A | 10mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | NT$1,673 | |
C | MJC41-12-A | 12mm | 1.625“ | 53mm | MJC41 | NT$2,764 | |
B | MJC33-12-A | 12mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | NT$2,448 | |
D | MJC51-12-A | 12mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | NT$5,260 | |
A | MJC25-12-A | 12mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | NT$1,682 | |
C | MJC41-14-A | 14mm | 1.625“ | 53mm | MJC41 | NT$2,996 | |
D | MJC51-14-A | 14mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | NT$4,957 | |
B | MJC33-14-A | 14mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | NT$2,435 | |
D | MJC57-14-A | 14mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | NT$7,045 | |
B | MJC33-15-A | 15mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | NT$2,446 | |
D | MJC51-15-A | 15mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | NT$5,588 | |
D | MJC41-15-A | 15mm | 41.3mm | 18mm | MJC41 | NT$3,225 | |
D | MJC51-16-A | 16mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | NT$5,213 | |
C | MJC57-16-A | 16mm | 2.25“ | 80mm | MJC57 | NT$6,638 | |
B | MJC33-16-A | 16mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | NT$2,445 | |
C | MJC41-16-A | 16mm | 1.625“ | 53mm | MJC41 | NT$2,942 | |
D | MJC41-17-A | 17mm | 41.3mm | 18mm | MJC41 | NT$4,489 | |
D | MJC51-17-A | 17mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | NT$7,306 | |
D | MJC57-17-A | 17mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | NT$7,882 | |
D | MJC51-19-A | 19mm | 50.80mm | 61mm | MJC51 | NT$5,884 | |
D | MJC41-19-A | 19mm | 41.3mm | 18mm | MJC41 | NT$4,233 | |
D | MJC57-19-A | 19mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | NT$7,882 | |
C | MJC41-20-A | 20mm | 1.625“ | 53mm | MJC41 | NT$3,048 | |
D | MJC51-20-A | 20mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | NT$5,244 | |
C | MJC57-20-A | 20mm | 2.25“ | 80mm | MJC57 | NT$6,638 | |
D | MJC51-25-A | 25mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | NT$4,951 | |
C | MJC57-25-A | 25mm | 2.25“ | 80mm | MJC57 | NT$6,638 | |
D | MJC57-30-A | 30mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | NT$7,022 |
MJC 系列爪形接頭轂
Ruland Manufacturing MJC 系列爪式聯軸器輪轂設計用於連接兩個旋轉軸,用於傳遞扭矩和旋轉動作,同時吸收衝擊、糾正不對中並結束浮動。 它們是風扇、泵、壓縮機、電機、攪拌機和輸送機的理想選擇。 這些彎曲爪式聯軸器輪轂採用輕質鋁結構,可實現低慣性,並採用平衡設計,可實現高額定扭矩。 該聯軸器具有孔和凹槽,可實現緊密連接和精確的動力傳輸,並具有故障安全機制,以防星形嵌件無法互鎖。 有多種曲爪聯軸器輪轂可供選擇,孔徑尺寸為 3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、17、19、20、25 和 30 mm 。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 圖例板
- 防溢配件
- 分體螺栓連接器
- 帶式加熱器
- 推出貨架
- 鎮流器
- 打標工具
- 管道和測試塞及配件
- 可轉位刀片
- 燈泡相關產品
- NORTH BY HONEYWELL 前簷安全帽
- WALTER TOOLS 八角銑刀片,應用:中
- KNIPEX 絕緣斜角刀
- SPEEDAIRE 閥門鎖定3/8英寸
- WIRECRAFTERS 焊接線板
- AEROQUIP 壓接,女JIC旋轉液壓軟管接頭
- HOFFMAN Proline 系列 24 英寸機架角度
- THOMAS & BETTS M2D6M 系列電機引線斷開器
- SPEARS VALVES 軟管系統立管,插座 x Mipt
- GROVE GEAR GR 系列,HMQ-H1 型,842 尺寸,Ironman 蝸輪減速機