RULAND MANUFACTURING MOCT 系列,聯軸器十字夾具
篩選
完成: 陽極氧化鋁 , 材料: 鋁 , 最大限度。 角度錯位: 0.5學位 , 最大限度。 轉速: 4500 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 225 , 螺桿類型: 螺絲帽 , 風格: 奧德姆箝位
次數 | 型號 | 總長度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 螺絲尺寸 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最高 軸向未對準(英寸) | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-4-A | 25.4mm | 4mm | 19.10mm | M2.5毫米 | 19.10mm | 9.7mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,015 | |
A | MOCT19-5-A | 25.4mm | 5mm | 19.10mm | M2.5毫米 | 19.10mm | 9.7mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,015 | |
A | MOCT19-8-A | 25.4mm | 8mm | 19.10mm | M2.5毫米 | 19.10mm | 9.7mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,015 | |
A | MOCT19-6-A | 25.4mm | 6mm | 19.10mm | M2.5毫米 | 19.10mm | 9.7mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,015 | |
A | MOCT25-6-A | 31.8mm | 6mm | 25.40mm | M3毫米 | 25.40mm | 11.9mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,410 | |
A | MOCT25-8-A | 31.8mm | 8mm | 25.40mm | M3毫米 | 25.40mm | 11.9mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,388 | |
A | MOCT25-10-A | 31.8mm | 10mm | 25.40mm | M3毫米 | 25.40mm | 11.9mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,307 | |
A | MOCT25-12-A | 31.8mm | 12mm | 25.40mm | M3毫米 | 25.40mm | 11.9mm | +/-。004 | 0.008 | NT$1,388 | |
A | MOCT33-8-A | 47.6mm | 8mm | 33.30mm | M3毫米 | 33.30mm | 15mm | +/-。006 | 0.008 | NT$2,047 | |
A | MOCT33-16-A | 47.6mm | 16mm | 33.30mm | M3毫米 | 33.30mm | 15mm | +/-。006 | 0.008 | NT$2,112 | |
A | MOCT33-10-A | 47.6mm | 10mm | 33.30mm | M3毫米 | 33.30mm | 15mm | +/-。006 | 0.008 | NT$2,047 | |
A | MOCT33-14-A | 47.6mm | 14mm | 33.30mm | M3毫米 | 33.30mm | 15mm | +/-。006 | 0.008 | NT$2,047 | |
A | MOCT33-12-A | 47.6mm | 12mm | 33.30mm | M3毫米 | 33.30mm | 15mm | +/-。006 | 0.008 | NT$2,047 | |
A | MOCT41-10-A | 50.8 mm | 10mm | 41.30mm | M4毫米 | 41.30mm | 18mm | +/-。006 | 0.010 | NT$2,383 | |
A | MOCT41-12-A | 50.8 mm | 12mm | 41.30mm | M4毫米 | 41.30mm | 18mm | +/-。006 | 0.010 | NT$2,383 | |
A | MOCT41-16-A | 50.8 mm | 16mm | 41.30mm | M4毫米 | 41.30mm | 18mm | +/-。006 | 0.010 | NT$2,383 | |
A | MOCT41-14-A | 50.8 mm | 14mm | 41.30mm | M4毫米 | 41.30mm | 18mm | +/-。006 | 0.010 | NT$2,383 | |
A | MOCT41-20-A | 50.8 mm | 20mm | 41.30mm | M4毫米 | 41.30mm | 18mm | +/-。006 | 0.010 | NT$2,383 | |
A | MOCT57-16-A | 78.7mm | 16mm | 57.20mm | M6毫米 | 57.20mm | 28.7mm | +/-。008 | 0.010 | NT$4,641 | |
A | MOCT57-25-A | 78.7mm | 25mm | 57.20mm | M6毫米 | 57.20mm | 28.7mm | +/-。008 | 0.010 | NT$4,641 | |
A | MOCT57-14-A | 78.7mm | 14mm | 57.20mm | M6毫米 | 57.20mm | 28.7mm | +/-。008 | 0.010 | NT$4,641 | |
A | MOCT57-20-A | 78.7mm | 20mm | 57.20mm | M6毫米 | 57.20mm | 28.7mm | +/-。008 | 0.010 | NT$4,641 | |
A | MOCT57-30-A | 78.7mm | 30mm | 57.20mm | M6毫米 | 57.20mm | 28.7mm | +/-。008 | 0.010 | NT$4,641 |
MOCT系列,聯軸器Oldham夾
Ruland Manufacturing MOCT 系列聯軸器十字夾具非常適合在傳遞扭矩時連接未對準的軸。 它們保持兩軸之間的精確對準,同時允許軸向移動,以防止角度、平行和軸向不對中,從而保護敏感部件並減少磨損。 這些夾具用於自動化、機械和運動控制系統。 它們採用鋁製結構,具有較高的強度重量比和結構剛度。 這些夾具採用陽極氧化鋁表面處理,可防止腐蝕和磨損,同時提供光滑且美觀的表面。 它們的最大運行速度為 4500 RPM,可有效處理動態負載並保持耦合組件的完整性。 這些夾具還具有高達 225 華氏度的出色耐熱性。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 實心鉗
- 節能燈鎮流器
- 萬向節
- 裝飾裝置
- 高架輸送機組件
- 檢查和檢索工具
- 燃氣加熱器及配件
- 呼吸
- 儲存和運輸推車
- 電線管理
- MASTER LOCK 中型槓桿鎖
- SPEARS VALVES CPVC 閘閥、承插口、EPDM
- EATON 專用塑殼斷路器
- EATON 1A 系列母頭 JIC/SAE 37 度。 旋轉 90 度。 長肘
- BENCHMARK SCIENTIFIC MiniMixer 系列 3D 章動搖床
- MARTIN SPROCKET 雙錐套型滾子鏈輪,鏈數60
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12寸防爆軸流筒風扇
- BOSTON GEAR 直流永磁電動機
- ENERPAC PRT 系列旋轉負載蓋
- BALDOR / DODGE SCM、雙螺栓法蘭、滾珠軸承