RULAND MANUFACTURING 4 梁運動控制聯軸器
篩選
完成: 光明 , 最大限度。 角度錯位: 3學位 , 最大限度。 轉速: 6000
次數 | 型號 | 最高 平行錯位(英寸) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最高 溫度 範圍(F) | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSR12-4-3-A | 0.008 | 1/4 x 3/16英寸 | 0.75“ | 225 | - | 0.75“ | 0.9“ | M4毫米 | NT$2,047 | |
B | PCMR19-6-6-SS | 0.008 | 6毫米×6毫米 | 28.6mm | 350學位 | 6 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
A | PSR10-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8英寸 | 0.625“ | 225 | - | 0.625“ | 0.8“ | M3毫米 | NT$1,955 | |
A | PSR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16英寸 | 0.75“ | 225 | - | 0.75“ | 0.9“ | M4毫米 | NT$2,047 | |
C | PCR10-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32英寸 | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$2,328 | |
A | PSR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32英寸 | 0.75“ | 225 | - | 0.75“ | 0.9“ | M4毫米 | NT$2,047 | |
C | PCR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32英寸 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
A | PSR12-4-2-A | 0.008 | 1/4 x 1/8英寸 | 0.75“ | 225 | - | 0.75“ | 0.9“ | M4毫米 | NT$2,047 | |
C | PCR12-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8英寸 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
B | PCMR19-4-4-SS | 0.008 | 4毫米×4毫米 | 25.4mm | 350學位 | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
B | PCMR10-3-3-A | 0.008 | 3毫米×3毫米 | 9.5mm | 225學位 | 3 mm | 9.5mm | 14.3mm | M1.6毫米 | NT$2,672 | |
C | PCMR19-6-5-A | 0.008 | 6 x 5毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
C | PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 x 4毫米 | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$2,328 | |
B | PCMR19-5-5-SS | 0.008 | 5毫米×5毫米 | 25.4mm | 350學位 | 5 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
B | PCMR19-6-4-SS | 0.008 | 6毫米×4毫米 | 25.4mm | 350學位 | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
B | PCMR22-5-5-SS | 0.008 | 5毫米×5毫米 | 28.6mm | 350學位 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
D | PCR6-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32英寸 | 31.8mm | 350學位 | 0.094“ | 9.5mm | 14.3mm | M1.6毫米 | NT$6,154 | |
B | PCMR22-7-6-SS | 0.008 | 7毫米×6毫米 | 28.6mm | 350學位 | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
B | PCMR22-8-5-SS | 0.008 | 8毫米×5毫米 | 28.6mm | 350學位 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
B | PCMR22-8-7-A | 0.008 | 8毫米×7毫米 | 28.6mm | 225學位 | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$2,725 | |
A | PSR12-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4英寸 | 0.75“ | 225 | - | 0.75“ | 0.9“ | M4毫米 | NT$2,047 | |
D | PCR14-5-3-SS | 0.008 | 5/16 x 3/16英寸 | 15.90mm | 350學位 | 0.188“ | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
C | PCR8-2-1.5-A | 0.008 | 1/8 x 3/32英寸 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2毫米 | NT$2,417 | |
A | PSR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32英寸 | 0.75“ | 225 | - | 0.75“ | 0.9“ | M4毫米 | NT$2,047 | |
C | PCR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8英寸 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2毫米 | NT$2,417 | |
C | PCMR19-6-4-A | 0.008 | 6 x 4毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
D | PCR14-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4英寸 | 15.90mm | 225學位 | 0.25“ | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$2,681 | |
E | PCR10-2.5-2-A | 0.008 | 5/32 x 1/8英寸 | 15.90mm | 225學位 | 0.125“ | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$2,328 | |
B | PCMR22-5-5-A | 0.008 | 5毫米×5毫米 | 28.6mm | 225學位 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$2,681 | |
B | PCMR16-5-3-SS | 0.008 | 5毫米×3毫米 | 22.2mm | 350學位 | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$6,376 | |
D | PCR6-1.5-1.5-A | 0.008 | 3/32 x 3/32英寸 | 31.8mm | 225學位 | 0.094“ | 9.5mm | 14.3mm | M1.6毫米 | NT$2,702 | |
C | PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 x 3毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
E | PCR10-3-3-SS | 0.008 | 3/16 x 3/16英寸 | 20.30mm | 350學位 | 0.188“ | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$6,376 | |
E | PCR14-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16英寸 | 31.8mm | 225學位 | 0.188“ | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$2,681 | |
C | PCMR19-5-5-A | 0.008 | 5 x 5毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
C | PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 x 3毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
C | PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 x 4毫米 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2毫米 | NT$2,063 | |
C | PCR10-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16英寸 | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$2,328 | |
C | PCR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16英寸 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
C | PCR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32英寸 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$2,381 | |
D | PCR8-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32英寸 | 12.7mm | 350學位 | 0.094“ | 12.7mm | 19.1mm | M2毫米 | NT$6,270 | |
D | PCR8-2-1.5-SS | 0.008 | 1/8 x 3/32英寸 | 12.7mm | 350學位 | 0.094“ | 12.7mm | 19.1mm | M2毫米 | NT$6,270 | |
E | PCR12-4-2-SS | 0.008 | 1/4 x 1/8英寸 | 31.8mm | 350學位 | 0.125“ | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
B | PCMR22-8-5-A | 0.008 | 8毫米×5毫米 | 28.6mm | 225學位 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$2,681 | |
B | PCMR16-4-3-SS | 0.008 | 4毫米×3毫米 | 22.2mm | 350學位 | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$6,376 | |
D | PCR14-5-4-A | 0.008 | 5/16 x 1/4英寸 | 15.90mm | 225學位 | 0.25“ | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$2,681 | |
E | PCR10-3-2-SS | 0.008 | 3/16 x 1/8英寸 | 20.30mm | 350學位 | 0.125“ | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$6,376 | |
E | PCR12-4-3-SS | 0.008 | 1/4 x 3/16英寸 | 31.8mm | 350學位 | 0.188“ | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
C | PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 x 3毫米 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2毫米 | NT$2,417 | |
B | PCMR19-5-3-SS | 0.008 | 5毫米×3毫米 | 25.4mm | 350學位 | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
B | PCMR16-4-4-SS | 0.008 | 4毫米×4毫米 | 22.2mm | 350學位 | 4mm | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$6,376 | |
E | PCR12-2-2-SS | 0.008 | 1/8 x 1/8英寸 | 31.8mm | 350學位 | 0.125“ | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
B | PCMR22-6-5-SS | 0.008 | 6毫米×5毫米 | 28.6mm | 350學位 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
B | PCMR22-7-5-SS | 0.008 | 7毫米×5毫米 | 28.6mm | 350學位 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
B | PCMR22-7-7-SS | 0.008 | 7毫米×7毫米 | 28.6mm | 350學位 | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
E | PCR10-3-2.5-SS | 0.008 | 3/16 x 5/32英寸 | 20.30mm | 350學位 | 0.156“ | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$6,376 | |
B | PCMR19-4-3-SS | 0.008 | 4毫米×3毫米 | 22.2mm | 350學位 | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5毫米 | NT$5,917 | |
E | PCR10-2.5-2.5-A | 0.008 | 5/32 x 5/32英寸 | 15.90mm | 225學位 | 0.156“ | 15.9mm | 20.3mm | M2毫米 | NT$2,328 | |
A | PSR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8英寸 | 0.5“ | 225 | - | 0.5“ | 0.75“ | M2毫米 | NT$2,027 | |
B | PCMR22-8-6-SS | 0.008 | 8毫米×6毫米 | 28.6mm | 350學位 | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$6,983 | |
B | PCMR22-8-8-A | 0.008 | 8毫米×8毫米 | 31.8mm | 225學位 | 8 mm | 22.2mm | 27mm | M3毫米 | NT$2,681 |
4 梁運動控制聯軸器
Ruland Manufacturing 一體式運動控制聯軸器安裝在以相同速度和相同方向移動的 2 個軸上,用於防止軸之間的不對中(最多 3 度)。 平衡的一體式設計在中心有 4 個梁,可實現高扭矩能力、低飽和度和更高的剛度。 有頭螺釘牢固地安裝在軸上,不會損壞表面。 這些聯軸器的最大扭矩能力測試超出了 DIN 912 12.9 標準。 有多種運動控制聯軸器可供選擇,有鋁製和不銹鋼型號可供選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 導線管電壓標記
- 帶夾
- 聚乙烯管件
- HPLC廢液罐
- 實驗室儲存和轉移容器
- 軟管捲軸
- 石工
- 工作台及配件
- 汽車外飾
- 水處理
- TRI-ARC 交叉轉彎平台
- DAYTON 機器鏈
- HARVEL CLEAR 公適配器
- CANTEX PVC電氣箱蓋
- JOHNSON CONTROLS VG2000系列2通截止閥
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC UVR 附表 40 米色配件 45 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- SPEARS VALVES PVC 夾式鞍座,插座端,單出口,白色,EPDM O 型圈
- EATON 10250T 系列接觸跳線
- MARTIN SPROCKET 可重鏜型鋼坯正齒輪,4 直徑節距