RULAND MANUFACTURING D 孔軸環,SPD 系列
篩選
尺寸類型: 標準 , 件數: 2 ,工作溫度。 範圍: -40度至350度F
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPD-16-F | 1" | 2.032“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1.75“ | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 1機構/ 2“ | NT$2,125 | |
B | SPD-16-SS | 1" | 2.032“ | 303不銹鋼 | 1.75“ | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 1機構/ 2“ | NT$3,382 | |
A | SPD-8-F | 1機構/ 2“ | 1.281“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1.125“ | 合金鋼 | #8-32 | 13機構/ 32“ | NT$1,587 | |
B | SPD-8-SS | 1機構/ 2“ | 1.281“ | 303不銹鋼 | 1.125“ | 不銹鋼 | #8-32 | 13機構/ 32“ | NT$2,407 | |
A | SPD-4-F | 1機構/ 4“ | 0.773“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 5機構/ 8“ | 合金鋼 | #4-40 | 9機構/ 32“ | NT$1,513 | |
B | SPD-4-SS | 1機構/ 4“ | 0.773“ | 303不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 不銹鋼 | #4-40 | 9機構/ 32“ | NT$1,988 | |
A | SPD-12-F | 3機構/ 4“ | 1.808“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1.5“ | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 1機構/ 2“ | NT$1,929 | |
B | SPD-12-SS | 3機構/ 4“ | 1.808“ | 303不銹鋼 | 1.5“ | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 1機構/ 2“ | NT$2,922 |
D 孔軸環,SPD 系列
Ruland Manufacturing 的兩件式軸環具有 D 型孔,可與 D 型軸配合,以實現最大的保持力。 它們採用夾具設計,不會損壞軸,並且可以輕鬆拆卸和無限調整。 這些單元與配對的半部集成在一起,以提供正確的配合和對齊。 鍛造螺釘的測試超出了 ANSI 標準,可提供最大的保持力。 這些符合 RoHS 3 和 REACH 標準的裝置採用 303 不銹鋼/1215 無鉛鋼結構,可提高保持力。 它們可以處理 -40 至 350 華氏度的工作溫度。