SCHNEIDER ELECTRIC階段1或3軟啟動,NEMA 1
篩選
顯示: 沒有 , 外殼等級: IP20 , 輸入電壓: 110到480 VAC ,IP等級: 20 , 輸出電壓: 最大三相電壓等於交流電源電壓@ 3/50 Hz , 啟動類型: 降低電壓啟動,啟動時限制扭矩 , 啟動扭矩: 起動轉矩的30%至80%等於電源電壓 , 類型: 撥盤控制
次數 | 型號 | HP @ 3相-240V | 深度 | 身高 | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | 輸出電流 | 信號寬度 | HP @ 1相-120V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATS01N106FT | 1/2 | 3.95“ | 3.94“ | 2/3 | 2年到3年 | 6A | 0.9“ | 1/4 | NT$6,550 | |
A | ATS01N103FT | 1/4 | 3.95“ | 3.94“ | 1.5 | 1至1-1 / 2 | 3A | 0.9“ | - | NT$5,826 | |
B | ATS01N109FT | 2 | 4.44“ | 4.88“ | 5 | 5 | 9A | 1.77“ | 1/3 | NT$7,405 | |
B | ATS01N112FT | 3 | 4.44“ | 4.88“ | 7.5 | 7.5 | 12A | 1.77“ | 1/2 | NT$8,266 |