施耐德電氣按鈕操作器
篩選
基本材質: 金屬 ,IP等級: 66 , 燈模塊類型: 變壓器 , 燈模塊電壓: 110-120V , 燈類型: 白熾燈 , 操作員數量: 1 , 端子連接: 壓板 , 類型: 非鎖存
次數 | 型號 | 尺寸 | 行動 | Bezel 擋板 | 運營商類型 | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XD5PA22 | 22mm | 3的位置 | 雙重絕緣塑料 | - | - | 1NO | 10A @ 600 VAC | - | NT$14,352 | |
B | 9001KQ14B | 30mm | 維持/瞬間 | - | 標準 | 黑色 | - | - | - | NT$4,622 | |
B | 9001KQ11B | 30mm | 維持/瞬間 | - | 標準 | 黑色 | - | - | - | NT$5,044 | |
C | 9001KR1BH13 | 30mm | 瞬間 | 鉻壓鑄鋁 | 春季回歸 | 黑色 | 1NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 鋁鋅合金 | NT$5,158 | |
D | 9001KR8P1RH25 | 30mm | 3的位置 | 鉻壓鑄鋁 | 1.63“直徑蘑菇 | 紅 | 1NC / 1NC | 10A @ 120 VAC | 塑料 | NT$13,323 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 合金鋼坯料扁鋼板材和板材
- 汽車測試儀器
- 光纖傳感器
- 便攜式油和煤油加熱器
- 移動工作台配件
- 離心泵
- 電弧焊機和等離子切割機
- 起動器和接觸器
- 不銹鋼
- 焊接化學品
- BULLARD 樂隊安裝支架
- DIVERSI-PLAST 18“外部嵌套容器
- STANLEY 閉門器1英寸長度
- GENERAL ELECTRIC C2000 Iec接觸器,1No-1Nc
- UNITHERM Iso集線器絕緣蓋
- USA SEALING 氯丁橡膠法蘭墊片,外徑 3-1/2 英寸
- HOFFMAN 雙面實心鋼架
- Cementex USA UltraLite 系列,40 卡路里。 大衣和外褲套件
- ALL MATERIAL HANDLING CYX 系列 100 級眼鑄造鉤
- HUMBOLDT 聚合固化罐