西門子塑殼斷路器 BE 系列
篩選
框架類型: B
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BE120 | 10kAIC @ 120V | 20A | 1 | 120V | NT$6,704 | |
B | BE130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | NT$6,704 | |
C | BE115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | NT$6,704 | |
D | BE250 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | NT$8,846 | |
E | BE215 | 10kAIC @ 240V | 15A | 2 | 240V | NT$9,705 | |
E | BE220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | NT$8,846 | |
E | BE230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | NT$8,846 | |
F | BE240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | NT$8,846 | |
G | BE260 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | NT$9,705 |
塑殼斷路器,BE系列
西門子 BE 系列斷路器可保護敏感組件免受過流和電氣故障的影響。 它們具有熱磁脫扣功能,可克服輕度過載,同時對嚴重的電流浪湧立即做出反應,提供最大限流保護。 這些斷路器在 10V / 120V 時可提供 240kA 的最大分斷能力。 BE 系列斷路器的額定電流範圍為 15A 至 60A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- C夾
- 實用表
- L類保險絲
- 閥門配件
- Hydronic Kickspace加熱器櫃
- 電力測試
- 水處理
- 泳池和水療泵
- 油冷卻器
- 套件
- TELEMECANIQUE SENSORS 柱塞執行器限位開關頭
- REELCRAFT 進風/進水軟管
- TEST-TITE 機械管塞
- OMRON E3T系列,NPN光電傳感器
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 裝配式 90 度彎頭,承插口 x 承插口
- SPEARS VALVES PVC 風管接頭 平帽、擴口插座
- TORNADO 真空軟管
- GATES 高扭矩滑輪,5MM 節距
- HUB CITY AD1系列錐齒輪傳動裝置
- GROVE GEAR 套筒輸入直列螺旋減速機,R867 尺寸