SIEMENS 螺栓固定式斷路器,LD 框架
篩選
AIC評分: 150kAIC @ 480V , 框架類型: CLD , 極數: 3 , 電壓: 600V
螺栓固定式斷路器,LD 框架
西門子 CLD 系列斷路器可保護電氣設備免受短路和過載情況的影響。 它們具有熱磁脫扣單元,可實現瞬時和長時間限流保護。 它們與螺栓固定式安裝集成在一起,可減少安裝時間,並且適用於分支饋電應用。 這些 UL 認證斷路器採用 3 極設計,在 150VAC 時提供 480kA 的高中斷能力。 這些 LD 框架斷路器(額定電流從 225A 到 400A)可在 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 兆歐表
- 電磁鎖和機電鎖
- 3.3英寸直徑電機
- 無繩鉚釘機
- 實驗室水槽
- 按鍵控制識別
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 直線運動
- 起重五金
- 液壓馬達
- FERVI Torx 鑰匙組
- HOFFMAN Proline 系列 0mm 實心底座
- ANVIL 帶青銅座接頭的女潛艇
- SPEARS VALVES CPVC 籃式過濾器、插端、EPDM 密封件 CPVC 篩網
- MARTIN SPROCKET 帶襯套的 QD 型滾子鏈輪,淬火齒,40 鏈號
- MARTIN SPROCKET 庫存孔 C 型火焰切割鏈輪,1207 鏈數
- BEL-ART - SCIENCEWARE 洗瓶
- WESTWARD 更換刀片
- APPLETON ELECTRIC 應急燈
- MORSE DRUM 間隔