SIMPSON ELECTRIC 數字面板表直流電壓
篩選
連接器類型: 螺絲端子 , 安裝: 夾 , 所需電源: 120 VAC , 類型: 直流電壓
次數 | 型號 | 準確性 | 深度 | 顯示位數 | 顯示範圍 | 適合 | 輸入範圍 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F45-1-13-0 | 讀數的+/- 0.02%+/- 1個計數 | 2.94“ | 4.5 | 19999 | 標準1/8 DIN切口 | 0到20 VDC | 鶻 | NT$16,998 | |
B | H335-1-11-020 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0至200mV DC | 鷹3 | NT$20,007 | |
B | H335-1-13-020 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0到20 VDC | 鷹3 | NT$20,150 | |
C | F35-1-11-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0至200mV DC | 鶻 | NT$10,689 | |
C | F35-1-13-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0到20 VDC | 鶻 | NT$10,756 | |
C | F35-1-14-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0到200 VDC | 鶻 | NT$9,704 | |
B | H335-1-14-020 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 1999 | 1/8 DIN開孔 | 0到200 VDC | 鷹3 | NT$20,150 |