SNAP-TITE黃銅1 / 4-18耦合器
篩選
軸承材質: 440不銹鋼 , 機身材質: 黃銅 , 結束: 樸素 , 鎖定機構: 球 , 螺紋尺寸: 1 / 4“-18 ,閥門設計: 閥芯
次數 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVHC4-4F | 核不擴散條約 | 35加侖/分鐘 | 2250 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | NT$1,468 | |
B | BVEAC4-4F | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | 1500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | NT$2,584 | |
A | BVHC4-4FV | 核不擴散條約 | 35加侖/分鐘 | 2250 PSI | -20度至375度F | 維通 | 維通 | NT$1,574 | |
C | BVHC4-4M | 多邊核不擴散條約 | 35加侖/分鐘 | 2250 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | NT$1,576 | |
C | BVHC4-4MV | 多邊核不擴散條約 | 55加侖/分鐘 | 2250 PSI | -20度至375度F | 維通 | 維通 | NT$1,694 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 管件歧管
- 非危險廢物標籤
- 球形桿端
- 玻璃纖維管坯
- 圓盤刷
- 排氣扇
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 戶外設備
- 電子/台式測試
- 油灰
- DAYTON 沖洗電機
- WALTER TOOLS 喬伯鑽4mm硬質合金
- ZSI-FOSTER CBN-RB 系列,帶槽鋼的高架橋重支架
- MACROMATIC 本質安全繼電器
- HOFFMAN Proline G2 系列框架連接套件
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,15/16-28 Un
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P504 減少組合 Wyes 和 1/8 彎曲,全集線器
- SPEARS VALVES PVC 一體式驅動氣動隔膜閥,插口,FKM O 形圈
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 裝配式接頭修復聯軸器,墊片 x 墊片
- GROVE GEAR GR 系列,BM-R 型,824 尺寸,Ironman 蝸輪減速機