SNAP-TITE 接頭,316 不銹鋼,1-1/2" 至 11-1/2"
篩選
閥體材質: 316不銹鋼 , 身體尺寸: 1.5“ , 結束: 樸素 , 鎖定機構: 球 ,工作溫度。 範圍: -40度至200度F , 密封材料: 良好 , 螺紋尺寸: 1-1/2"-11-1/2 ,閥門設計: 閥芯
次數 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHN24-24F | 核不擴散條約 | 72加侖/分鐘 | 3.125“ | 1500 PSI | NT$32,210 | |
B | SPHN24-24F | NPT | 110加侖/分鐘 | 2.437“ | 3000 PSI | NT$14,155 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 面板儀表配件
- 固定梯子
- 地下噴淋頭噴嘴
- 粉體液位控制
- 接觸器配件
- 電線連接器
- 錘子和打擊工具
- 銅
- 井泵
- 實驗室用具
- HI-TECH DURAVENT 藍色乙烯基/層壓膠管
- BUSSMANN 半導體保險絲
- SOUTHWIRE COMPANY Bend Max 系列彎管機
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1/4-32 Unef
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 1/8-7 Unc Lh
- GRUVLOK 法蘭式柔性連接器
- EATON Comet 系列 Perfect Prox 直角觀察光電傳感器
- DAYTON 繩輪
- VESTIL D-150/650 系列碼頭密封/防護罩組合
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MDTS 單級減速機