SPEEDAIRE 高壓清洗機軟管,聚乙烯,PVC
篩選
顏色: 黑色 , 建造: 紡織編織 ,軟管內徑: 1機構/ 4“ , 軟管長度: 25ft。 , 軟管外徑: 0.51“ , 最大限度。 壓力: 2600 PSI , 最大限度。 溫度: 140學位F. , 安全要素: 4:1
高壓清洗機軟管,聚乙烯,PVC
SPEEDAIRE 高壓清洗機軟管與兼容設備一起用於下水道清潔操作。 它們非常適合清潔排水溝、疏通下水道管道和防止堵塞。 這些清洗軟管由聚乙烯管製成,具有 PVC 覆蓋材料以防止磨損和割傷。 它們配備有可鍛鑄鐵軟管接頭,方便連接。 有多種清洗器軟管可供選擇,包括 M22 內螺紋 x M22 內螺紋、1/4 英寸 (F)NPT x M22 內螺紋和 1/4 英寸 MBSP x M22 內螺紋接頭尺寸 Raptor Supplies.