SPEEDAIRE 耦合組件多用途空氣軟管,200 PSI,3/4 英寸
篩選
顏色: 黑色 , 聯軸器材料: 黃銅 , 封面材料: EPDM , 配件尺寸: 3/4“(M)NPT ,內徑: 3機構/ 4“ , 最大限度。 壓力: 200 PSI ,外徑: 1.1“ , 強化: 合成紗 , 安全要素: 4:1 ,溫度。 範圍: -20至190度F
耦合組件多用途空氣軟管,200 PSI,3/4 英寸
SPEEDAIRE 耦合組件多用途空氣軟管用於傳輸壓縮空氣和危險液體,例如化學品、燃料、氣體和酸。 它們具有用於傳輸流體的 EPDM 承載管和 EPDM 蓋,可提供出色的耐熱、耐寒、耐候和耐臭氧性能。 它們配有黃銅接頭端,可輕鬆連接到軟管。 該軟管符合 RMA A 級標準,能夠承受高達 200 PSI 的壓力。 從這些耦合組件多用途空氣軟管中進行選擇,長度有 25 英尺和 50 英尺 Raptor Supplies.