SPEEDAIRE 空氣錘,中型
篩選
刀桿孔: 7機構/ 8“ , 排氣類型: 前 , 自由速度: 16,000轉 , 手柄材質: 鋁 , 手柄類型: 手槍 , 築屋材料: 鋁 , 生命值: 0.4 ,分鐘。 軟管尺寸: 3機構/ 8“ , 焊盤尺寸: 5.5“ , 所需壓力: 90 PSI , 柄尺寸: 0.401“ , 刀柄類型: 圓形 , 油門: 按 , 變速: 是
次數 | 型號 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 責任 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12V729 | 1機構/ 4“ | 2 | 2800 | 10.0 | 工業 | 6.5“ | NT$10,861 | |
B | 21AC10 | 1 / 4“NPT | 4 | 2000 | 8 | 總 | 9" | NT$2,079 | |
C | 21AC12 | 1 / 4“NPT | 3.6 | 3200 | 7 | 總 | 6.75“ | NT$3,706 | |
D | 21AC14 | 1 / 4“NPT | 4.1 | 3200 | 7 | 總 | 6.75“ | NT$1,405 | |
E | 21AC11 | 1 / 4“NPT | 4 | 3200 | 7 | 總 | 6.75“ | NT$5,267 | |
F | 21AC13 | 1 / 4“NPT | 2.8 | 2100 | 8 | 工業 | 11“ | NT$20,601 |
氣錘,中型
Speedaire 氣動錘用於在表面敲擊鑿子和沖頭,以進行重型材料去除和拆除工作。 這些氣動錘採用手槍式握把設計,使槍管與握把成直角,因此用戶可以控制施加在鑽頭上的壓力,並將工具固定在垂直和水平表面上的各種位置。 它們具有激活工具的觸發開關。 從一系列氣動錘中進行選擇,長度有 6.5、6.75、9 和 11 英寸。