SPEEDAIRE 空氣減速電機,鑄鐵和鋁
篩選
完成: 灰色 ,工作溫度。 範圍: 0度至250度F ,溫度: 250學位F. , 類型: 旋轉葉片
次數 | 型號 | 材料 | CFM | 齒輪比 | 最大。 空氣流動 | 最高 轉速 | 安裝 | 空載轉速 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX55 | 鑄鐵 | 19 | 15:1 | 21 CFM | 400 | 底妝 | 400 | 2.93“ | NT$18,138 | |
B | 22UX56 | 鑄鐵 | 18 | 20:1 | 20 CFM | 110 | 台面 | 110 | 7.28“ | NT$31,012 | |
C | 22UX57 | 鑄鐵 | 27 | 20:1 | 27 CFM | 150 | 台面 | 150 | 6.3“ | NT$32,919 | |
D | 22UX82 | 鑄鐵 | 21 | 15:1 | 21 CFM | 350 | 底妝 | 350 | 2.93“ | NT$13,655 | |
E | 22UX54 | 鑄鐵和鋁 | 57 | 10:1 | 57.5 CFM | 300 | 臉和腳 | 300 | 6.62“ | NT$33,543 | |
F | 22UX81 | 鑄鐵和鋁 | 60 | 15:1 | 60 CFM | 200 | 腳和臉 | 200 | 6.63“ | NT$22,595 |
空氣減速電機,鑄鐵和鋁
SPEEDAIRE 空氣減速電機是電動機的緊湊型、低維護成本和成本效益的替代品。 這些齒輪電機採用鑄鐵和鋁結構,即使在高溫下也能運行,並具有變速驅動器以提供所需的速度。 它們配備了用於降低噪音水平的排放消音器。 從廣泛的空氣發生器中進行選擇,提供 57 和 60 CFM 流量等級 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 焊台配件
- 墊料架
- 修整過濾器
- 閥門控制鍵
- UPS電池
- 除塵Mo子和清潔墊
- 汽車電氣
- 動力傳動帶
- 室內裝置
- 室內空氣質量
- ACCUFORM SIGNS 許可證標籤,10 萬張 PF 卡片紙,5-3/4 英寸 x 3-1/4 英寸
- MONSTER 整體硬質合金螺旋鑽頭,光亮表面
- APPROVED VENDOR U杯
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 進氣口濾網
- WALTER TOOLS ODMT 硬質合金銑削刀片
- VULCAN HART 面板,覆蓋層
- HOFFMAN ProLine Gold 系列控制檯面板
- WATTS 齒輪執行器套件
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 3/8-8 Un