SPEEDAIRE 雙作用 NFPA 氣缸,後部法蘭安裝,2" 孔徑
篩選
閥體材質: 不銹鋼 , 孔徑: 2" , 坐墊類型: 可調整 , 氣缸類型: NFPA , 端蓋材質: 不銹鋼 , 結束: 銀色 , 磁性活塞: 沒有 , 最大限度。 載入: 785磅。 , 最大限度。 壓力: 250 PSI , 山: 後法蘭 , 活塞材質: 鋁合金 , 活塞桿材質: 不銹鋼 , 端口尺寸: 3 / 8“NPT ,桿直徑: 5機構/ 8“ , 桿螺紋長度: 3機構/ 4“ , 桿螺紋尺寸: 1 / 2“-20 ,單作用/雙作用: 雙動 ,溫度。 範圍: -20度至200度F , 拉桿材質: 不銹鋼 , 管材質: 不銹鋼
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 平闆卡車
- Upblast離心屋頂通風孔減少驅動力Pkg
- 膠槍
- 雨量計
- 手套分配器
- 葫蘆和手推車
- 減速機
- 安裝和振動控制
- 焊縫清洗
- 焊接爐及配件
- ALPHA FITTINGS T恤
- SQUARE D 2極定用途電磁電動機啟動器
- FAZTEK 框架擠塑方形系列13 L
- TE-CO 硬顎套裝6英寸
- BRADY 150L型高速鋼鑽頭鑽頭,常規型
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業三通立式球閥,BSP 螺紋,EPDM,公制
- MARTIN SPROCKET 單螺紋蝸輪,3 節距
- WEILER 杯刷
- TIMKEN TTHDFL V 型平面滾子軸承
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,CSFS 整體式蝸輪減速機