SPEEDAIRE 雙作用圓形氣缸,孔徑 2-1/2 英寸
篩選
閥體材質: 不銹鋼 , 孔徑: 2.5“ , 坐墊類型: 與機身相同顏色 , 氣缸類型: 圓形 , 端蓋材質: 鋁 , 結束: 銀色 , 磁性活塞: 沒有 , 最大限度。 壓力: 250 PSI , 山: 雙端 , 鼻子安裝螺紋: 1-3 / 8“ -12 , 活塞材質: 鋁 , 活塞桿材質: 不銹鋼 ,樞軸孔直徑: 0.376“ ,桿直徑: 5機構/ 8“ , 桿螺紋長度: 0.88“ , 桿螺紋尺寸: 1/2“ -20 UNF ,單作用/雙作用: 雙動 ,溫度。 範圍: -10度至165度F , 管材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 總長度 | 端口大小 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5MME2 | 7.94“ | 1 / 4“NPT | 1" | NT$6,205 | |
B | 2.50DPSSR03.00 | 9.94“ | 1/4“ NPTF | 3" | NT$7,266 | |
A | 5MME4 | 9.94“ | 1 / 4“NPT | 3" | NT$6,612 | |
A | 5MME5 | 10.94“ | 1 / 4“NPT | 4" | NT$6,817 | |
B | 2.50DPSSR05.00 | 11.94“ | 1/4“ NPTF | 5" | NT$7,742 | |
A | 2.50DPSSR06.00 | 12.94“ | 1 / 4“NPT | 6" | NT$7,248 |
雙作用圓形氣缸,孔徑 2-1/2 英寸
SPEEDAIRE 雙作用圓形氣缸在液壓機械中產生往復運動,以雙向移動物體。 它們採用不銹鋼結構和非磁性鋁活塞,可承受不同的環境、濕度、潤滑劑和溶劑。 這些氣缸採用雙端安裝方式,可藉助鋁製鼻部和樞軸安裝座輕鬆安裝。 有多種雙作用圓形氣缸可供選擇,行程長度為 1 至 6 英寸 Raptor Supplies.