SPEEDAIRE 便攜式電動油潤滑空氣壓縮機
篩選
輸入電壓: 120 伏交流電、240 伏交流電 , 電機轉速: 3450 , 電機類型: 感應 , 電壓: 115 VAC , 重量: 148磅。
次數 | 型號 | 油箱尺寸 | 滿載電流 | HP | 項目 | 最大。 壓力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MLW5 | 4加侖 | 15.0 | 2.0 | 便攜式電動油潤滑空氣壓縮機 | 175 PSI | 19 57機構/ 64“ | 26 13機構/ 64“ | 22 3機構/ 32“ | NT$31,583 | |
B | 11X355 | 4加侖 | 15.0 | 1.3 | 便攜式電動油潤滑空氣壓縮機 | 125 PSI | 17.88“ | 19.625“ | 18.875“ | NT$18,105 | |
C | 7DW87 | 20加侖 | 15.7/7.8 | 2.00 | 便攜式電動空氣壓縮機組合件 | 135 PSI | 31“ | 33“ | 19.5“ | NT$61,684 |
便攜式電動油潤滑空氣壓縮機
Speedaire電動空氣壓縮機泵專門設計用於泵送高壓空氣以填充氣瓶並為氣動HVAC控制系統提供動力。 這些便攜式空氣壓縮機的特點是高度可靠的鑄鐵/鋁製結構(適用於100%連續負荷的應用)和感應電動機,其轉速可高達3450 rpm。 對於輕型和重型應用,Speedaire壓縮機分別提供熱狗罐和雙燃料罐型號。 從這些油潤滑空氣壓縮機中選擇範圍很廣,可提供15和15.7 / 7.8安培的配置, Raptor Supplies.