SPEEDAIRE 單作用緊湊型氣缸,兩端安裝螺絲間隙孔,2" 孔徑
篩選
閥體材質: 304不銹鋼 , 孔徑: 2" , 坐墊類型: 與機身相同顏色 , 氣缸類型: 緊湊 , 端蓋材質: 透明陽極氧化鋁合金 , 結束: 銀色 , 磁性活塞: 沒有 , 最大限度。 壓力: 200 PSI , 山: 兩端都有螺絲孔 , 活塞材質: 鋁合金 , 活塞桿材質: 303不銹鋼 , 端口尺寸: 1 / 8“NPT ,桿直徑: 3機構/ 4“ , 桿螺紋長度: 0.7“ , 桿螺紋尺寸: 1/2“ -20 UNF ,單作用/雙作用: 單動 ,溫度。 範圍: -40度至200度F , 拉桿材質: 不銹鋼 , 管材質: 304不銹鋼
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 滴水盤和防漏托盤
- 包裝帶手持式點膠機
- 工具和電器測試儀配件
- 風速指示器
- 汽車零件保護
- 輸送機
- 砂輪
- 接線端子
- 液壓工具
- 傳動裝置
- REFLEXITE 5 年反光貼紙、卡車和拖車
- EXTECH 數字聲級計
- RITTAL KL 接線盒,不帶壓蓋板
- PASS AND SEYMOUR 插座蓋板
- THOMAS & BETTS 尼龍絕緣法蘭鏟形端子
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 系列 Qmax 探針,低 Rox qPCR 混合液
- SPEARS VALVES PVC 新型標準儲罐適配器,帶 EPDM 墊片,插座 x 插座
- SECURALL PRODUCTS AG6400系列化學品儲存櫃
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 真空軟管
- ARO 線軸