SQUARE D 塑殼斷路器,LA 框架型
篩選
交流電壓額定值: 600 VAC ,斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 250 VDC , 深度: 5.8“ , 框架尺寸: 400A / LA , 框架類型: LA , 高度: 11“ , 最大限度。 電線尺寸: 600 kcmil (鋁), 250 kcmil (鋁) ,分鐘。 電線尺寸: 1 AWG(鋁) , 安裝: 插入式面板 , 端子連接: 七月 , 行程類型: 熱磁 , 電壓: 600 , 寬度: 6"
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LA36125 | 125 | 3 | 3 | NT$275,680 | |
A | LA36150 | 150 | 3 | 3 | NT$167,626 | |
B | LA36200 | 200 | 3 | 3 | NT$266,313 | |
C | LA36225 | 225 | 3 | 3 | NT$276,642 | |
D | LA36250-1021 | 250 | 3 | - | NT$189,107 | 詢價
|
E | LA36250 | 250 | 3 | 3 | NT$273,474 | |
F | LA36300 | 300 | 3 | 3 | NT$262,541 | |
A | LA26300AC | 300 | 2 | 1 | NT$221,032 | |
D | LAB36350 | 350 | 3 | - | - | 詢價
|
D | 拉夫36350 | 350 | 3 | - | - | 詢價
|
G | LA36400 | 400 | 3 | 3 | NT$288,222 | |
D | LA36400-1021 | 400 | 3 | - | - | 詢價
|
A | LA26400AC | 400 | 2 | 1 | NT$221,032 | |
D | LA36400MT | 400 | 3 | - | - | 詢價
|
塑殼斷路器,LA 框架型
Square D LA系列斷路器主要設計用於在電流過載和短路條件下自動斷開電路。 這些單元具有固定的熱磁脫扣功能,具有42kA @ 120VAC @ 30kA @ 480VAC和22kA @ 600 VAC的中斷額定值,提供瞬時和延時功能。 這些C曲線保護器的模製外殼將載流組件,跳閘裝置和其他機構保持在很小的空間內。 可從以下範圍的2極和3極配置中選擇廣泛的這些斷路器 Raptor Supplies.