SQUARE D MGA 系列塑殼斷路器
篩選
AIC評分: 35kAIC @ 480V , 顏色: 黑色 , 控制類型: 操作手柄 , 目前評級: 800A , 電氣連接類型: I-Line 連接線 接線片負載 , 框架類型: MGA , 磁脫扣電流: 1600A到8000A , 最大限度。 分斷能力: 65kA @ 240V 交流 , 安裝支架: 支架 , 極數: 3 ,額定絕緣電壓: 750V , 電壓: 600V ,額定電壓: 600V交流
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | MGA36300 | 300A | NT$288,750 | |
A | MGA36350 | 350A | NT$288,750 | |
A | MGA36400 | 400A | NT$288,750 | |
A | MGA36450 | 450A | - | 詢價
|
A | MGA36500 | 500A | NT$288,750 | |
A | MGA36600 | 600A | NT$288,750 | |
A | MGA36800 | 800A | NT$288,750 |
MGA系列塑殼斷路器
Square D MGA 系列斷路器設計用於安裝在商業和工業電氣設備中,以防止過流和短路情況。 這些裝置具有可編程電子跳閘,可提供短時、長時間和瞬時限流功能,並具有線路和負載側接線片端子,可容納尺寸範圍為 500 kcmil 和 3 AWG 之間的電線(銅/鋁)。 它們可以處理高達 800A 的額定電流,並提供 65VAC 時 240kA、35VAC 時 480kA 和 18VAC 時 600kA 的中斷能力。