SQUARE D MGL 系列塑殼斷路器
篩選
交流電壓額定值: 600 VAC ,斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 沒有評分 , 深度: 8.1“ , 框架尺寸: M , 高度: 12.9“ , 最大限度。 電線尺寸: 500 kcmil ,分鐘。 電線尺寸: 3 / 0 AWG , 安裝: 凸耳/凸耳 , 極數: 3 , 階段: 3 , 端子連接: 箱耳 , 行程類型: 電子產品 , 寬度: 8.3“
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | MGL36300 | 300 | NT$485,047 | |
A | MGL36350 | 350 | NT$403,356 | |
A | MGL36400 | 400 | NT$396,150 | |
A | MGL36450 | 450 | NT$398,249 | |
A | MGL36500 | 500 | NT$426,540 | |
A | MGL36600 | 600 | NT$413,056 | |
A | MGL36700 | 700 | NT$533,094 | |
A | MGL36800 | 800 | NT$530,895 |
MGL系列塑殼斷路器
Square D MGL 系列斷路器可保護工業機械和設備免受短路和過載造成的損壞。 它們具有用於長時、短時和瞬時跳閘的可編程電子跳閘,以及用於電子控制電流的固態保護系統。 它們配備了線路和負載側接線片端子,以確保易於接線和最大的導電性。 MGL 系列斷路器提供 M 框架尺寸 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鎖緊夾
- 量規玻璃和桿套件
- 篩子振盪器
- 超聲波測厚儀
- 碼頭燈
- 料斗和方卡車
- 應急準備
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 電線管理
- 汽車車身工具
- APPROVED VENDOR 附表40、304不銹鋼乳頭
- CARLING TECHNOLOGIES SPST撥動開關
- ROWE 20 AWG矽膠引線
- APPROVED VENDOR 油門外線
- ACROVYN Rubstrips,琥珀櫻桃色,Acrovyn,120 英寸長
- UNISTRUT 抵押品
- GENERAL PIPE CLEANERS 箭頭
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業球閥,DIN 插座,EPDM,公制
- GLOBE SCIENTIFIC 瓶
- FANTECH MUAH系列加熱器