SQUARE D NC 系列塑殼斷路器
篩選
AIC評分: 100kAIC @ 480V , 框架類型: NC , 極數: 3 , 電壓: 600V
NC系列塑殼斷路器
Square D NC 系列斷路器非常適合與配電盤和負載中心配合使用,以保護電路免受短路和電流過載的影響。 它們與 I-Line 式插入式安裝設施集成,易於安裝,也適用於反向饋電應用。 這些設備的模製外殼將載流部件、跳閘設備和其他機構固定在緊湊的空間內。 這些斷路器採用 3 極結構,能夠在 100V 電壓下提供 480kA 的最大中斷能力,並符合 UL、CSA 和 IEC 標準。 從各種 NC 系列斷路器中進行選擇,額定電流範圍為 1000 至 1200A Raptor Supplies.