SQUARE D Q4系列斷路器
篩選
交流電壓額定值: 240 VAC ,AIC評級: 25kAIC @ 240V ,斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 沒有評分 , 深度: 5.8“ , 框架尺寸: 400A / Q4 , 框架類型: Q4 , 高度: 11“ , 最大限度。 電線尺寸: 600 kcmil (鋁), 250 kcmil (鋁) ,分鐘。 電線尺寸: 1 AWG(鋁) , 安裝: 自由站立 , 極數: 3 , 階段: 3 , 端子連接: 七月 , 行程類型: 熱磁 , 電壓: 240V , 寬度: 6"
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | Q4L3250 | 250 | NT$202,624 | |
B | Q432250 | 250A | NT$112,303 | |
C | Q4L3300 | 300 | NT$203,115 | |
D | Q432300 | 300A | NT$112,303 | |
E | Q4L3350 | 350 | NT$199,078 | |
B | Q432350 | 350A | NT$112,303 | |
F | Q4L3400 | 400 | NT$208,181 | |
G | Q432400 | 400A | NT$117,902 |
Q4系列斷路器
Square D Q4系列斷路器可保護敏感電路,防止電流過大導致過載或短路。 這些斷路器具有偏心撥動機構,可通過正向手柄指示提供快速接通和斷開操作。 熱磁脫扣元件在40攝氏度的環境溫度下進行校準,以提供均勻的脫扣。 它們帶有按動跳閘按鈕,使用戶能夠手動跳閘斷路器並執行維護檢查。 Raptor Supplies 提供了各種Q4系列斷路器,它們可以安裝在任何位置。