SQUARE D塑殼斷路器,QE系列
篩選
AIC評分: 22kAIC @ 240V , 框架類型: QE , 電壓: 240V
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QE2100VH | 100A | 2 | - | 詢價
|
B | QE3100VH | 100A | 3 | NT$58,858 | |
A | QE3125VH | 125A | 3 | - | 詢價
|
A | QE2150VH | 150A | 2 | - | 詢價
|
A | QE3150VH | 150A | 3 | - | 詢價
|
A | QE3175VH | 175A | 3 | - | 詢價
|
C | QE3200VH | 200A | 3 | NT$196,487 | 詢價
|
D | QE2200VH | 200A | 2 | - | 詢價
|
塑殼斷路器,QE系列
Square D QE系列斷路器專為保護電氣設備而設計,在與外部設備連接時與支路保護配合使用。 它們具有易於安裝的插入式連接和固定熱磁脫扣單元,可實現長時間和瞬時功能。 這些斷路器採用三相設計,3V 時的最大分斷能力為 22kA,並採用 QE 框架以實現最大的多功能性。 從各種 QE 系列斷路器中進行選擇,有 240 極和 2 極變型 Raptor Supplies.
常问问题解答
MCB和MCCB有什麼區別?
- MCB 無法實現遠程開關控制,但 MCCB 使用分流線可以實現遠程開關控制。
- MCB 限制為 100A,但 MCCB 可以達到 2500A
- MCB 具有固定脫扣電路,而 MCCB 具有可移動脫扣電路。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 塗裝工具
- 溫控器護罩
- 光電傳感器配件
- 空調參考清洗劑和除垢劑
- 氣動攻絲工具
- 檢查和檢索工具
- 鎖定裝置
- 箱包配件
- 燃油和機油輸送泵
- 混凝土和瀝青
- SPEEDAIRE 針式和鑿式潔牙機套件,氣動式
- APPLETON ELECTRIC 1桿搖臂翻轉開關
- WERA TOOLS 防靜電可調扭力螺絲刀
- WOLO 工業喇叭
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 進氣口旋轉螺母
- DIXON Reelcraft 7000系列軟管捲盤
- WATTS LFRC105系列水減壓閥
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 1-1/4 英寸,兩端均有螺紋
- DAYTON 震動墊
- SMC VALVES Idk 系列濕度控制管