SQUARE D 串聯迷你斷路器
篩選
交流電壓額定值: 120 / 240 VAC ,空氣 @ 120VAC: 10kA ,空氣 @ 240VAC: 10kA ,斷路器類型: 串聯 ,直流額定電壓: 沒有評分 , 最大限度。 電線尺寸: 8 AWG ,分鐘。 電線尺寸: 14 AWG , 端子連接: 螺絲夾
次數 | 型號 | 安培 | 深度 | 框架類型 | 總長: | 極數 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1515年QOT | 15/15 | 2.91“ | - | 3" | 1 | - | 0.75“ | NT$2,941 | |
A | 1520年QOT | 15/20 | 2.91“ | - | 3" | 1 | - | 0.75“ | NT$3,027 | |
B | FYB14020A | 20 | - | 財政局 | - | 1 | 277 | - | NT$7,064 | 詢價
|
A | 2020年QOT | 20/20 | 2.91“ | - | 3" | 1 | - | 0.75“ | NT$2,695 | |
C | HOMT2020230 | 20/30 | 2.98“ | - | 3.13“ | 2 | - | 2" | NT$3,588 | |
D | FDA32060 | 60 | - | FDA的 | - | 3 | 240 | - | NT$23,851 | 詢價
|
E | QE2125VH | 125 | - | QE | - | 2 | 240 | - | NT$31,037 | 詢價
|
F | LXI36600G | 600 | - | XI | - | 3 | 600 | - | - | 詢價
|
F | NX361000 | 1000 | - | NX | - | 3 | 600 | - | NT$393,418 | 詢價
|
串聯微型斷路器
Square D 串聯斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些單極/雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 從各種額定電流為 15/15、15/20、20/20 和 20/30 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 塵推
- ANL和ANN限位保險絲
- 滾動鋸片
- 電路追踪器配件
- 玻璃纖維薄膜和扁平紙
- 聽力保護
- 餐飲服務設備
- 水安全
- 配件
- 導管安裝
- MUELLER INDUSTRIES 60度彎頭
- KLEIN TOOLS 觸摸屏手套
- SPEARS VALVES PVC 優質驅動 True Union 2000 工業球閥,SR 螺紋,EPDM
- MARTIN SPROCKET AB 組合 10 槽常規庫存 QD 滑輪
- MARTIN SPROCKET 8V 系列錐形襯套 8 槽高容量楔形庫存滑輪
- KERN AND SOHN CS Y1 系列 S 測量單元
- BALDOR / DODGE 軸承蓋
- DAYTON 資訊插座
- ALLEGRO SAFETY 帶罐和管道的軸向直流塑料鼓風機,16 英寸
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、E4、彈性聯軸器