STAFFORD MFG Signature 系列,兩件式分體式不銹鋼平衡軸套
篩選
年級: 303 , 材料: 不銹鋼 , 螺桿材質: 18-8不銹鋼 , 類型: 高強度
次數 | 型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | - | 詢價
|
A | 2S108B | 1-1 / 2“ | 2.500“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | NT$1,440 | 詢價
|
A | 2S104B | 1-1 / 4“ | 2.250“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | NT$1,391 | 詢價
|
A | 2S102B | 1-1 / 8“ | 2.125“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | - | 詢價
|
A | 2S112B | 1-3 / 4“ | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62“ | - | 詢價
|
A | 2S106B | 1-3 / 8“ | 2.375“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | - | 詢價
|
A | 2S103B | 1-3 / 16“ | 2.125“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | - | 詢價
|
A | 2S107B | 1-7 / 16“ | 2.375“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | - | 詢價
|
A | 2S111B | 1-11 / 16“ | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62“ | - | 詢價
|
A | 2S115B | 1-15 / 16“ | 3.250“ | 5 / 16-24 x 1 | 0.62“ | - | 詢價
|
A | 2S008B | 1機構/ 2“ | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | 0.375“ | - | 詢價
|
A | 2S200B | 2" | 3.250“ | 5 / 16-24 x 1 | 0.62“ | - | 詢價
|
A | 2S208B | 2-1 / 2“ | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750“ | - | 詢價
|
A | 2S207B | 2-7 / 16“ | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750“ | - | 詢價
|
A | 2S215B | 2-15 / 16“ | 4.500“ | 3 / 8-24 x 1 | 0.750“ | - | 詢價
|
A | 2S300B | 3" | 4.500“ | 3 / 8-24 x 1 | 0.750“ | - | 詢價
|
A | 2S012B | 3機構/ 4“ | 1.750“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | - | 詢價
|
A | 2S010B | 5機構/ 8“ | 1.500“ | 10-32 × 1/2 | 0.438“ | - | 詢價
|
A | 2S014B | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 1/4-28 x 5/8 | 0.500“ | - | 詢價
|
Signature 系列,兩件式分體式不銹鋼平衡軸環
Stafford MFG Signature 系列平衡軸環用於精密機械和設備,以提供安全的軸定位、平衡調節和減振。 這些項圈專為需要精確控制和穩定性的高性能應用而設計。 它們採用鋼/不銹鋼結構,可提高結構剛度和暴露表面的耐腐蝕性。 這些裝置配備 18-8 不銹鋼螺釘,可實現安全夾緊和精確調整,適用於需要可靠軸定位的應用。 這些兩件式分體軸環提供可靠的軸定位和平衡調節。