STAFFORD MFG 解決方案系列,Accu Clamp 一體式分體式鋼製螺紋軸套
篩選
完成: 黑氧化物 , 年級: 1117 , 材料: 鐵件 , 螺桿材質: 合金鋼 , 類型: 高強度
次數 | 型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3L100FACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 詢價
|
B | 3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | 詢價
|
B | 3L008ACM | 1 / 2“-20 | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | 0.750“ | 詢價
|
A | 3L008FACM | 1 / 2“-20 | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | 1.12“ | 詢價
|
B | 3L012ACM | 3 / 4“-16 | 1.750“ | 1/4-28 x 3/4 | 1" | 詢價
|
A | 3L012FACM | 3 / 4“-16 | 1.750“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 詢價
|
A | 3L010FACM | 5 / 8“-18 | 1.500“ | 10-32 × 5/8 | 1.188“ | 詢價
|
B | 3L010ACM | 5 / 8“-18 | 1.500“ | 10-32 × 5/8 | 0.813“ | 詢價
|
B | 3L014ACM | 7 / 8“-14 | 1.875“ | 1/4-28 x 3/4 | 1" | 詢價
|
A | 3L014FACM | 7 / 8“-14 | 1.875“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- HPLC廢液罐配件
- 廂式貨車
- 焊槍適配器
- 頸圈軸承
- 危險場所安全和隔離開關
- 膠帶
- 電磁閥和線圈
- 製冷測試設備
- 汽車牽引
- 套件
- E JAMES & CO 橡膠條,耐油,60A
- DAYTON 擴散器
- GE LIGHTING 室內懸掛裝置 120 V 55 W
- TB WOODS AP 系列間隔聯軸器
- HOFFMAN 4X 型連續鉸鏈壁掛式外殼
- WATTS SS009 系列不銹鋼減壓區組件
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廢物和通風配件 P448 2 路清理,所有集線器
- SPEARS VALVES PVC 透明 True Union 公用旋啟式止回閥,插座