STAFFORD MFG 標準系列,鉸鍊式軸環
篩選
類型: 經濟
次數 | 型號 | 信號寬度 | 孔徑 | 完 | 級 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32S006H | 0.375“ | 3機構/ 8“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 0.875“ | 18-8不銹鋼 | 6-32 × 3/8 | 詢價
|
B | 32L006H | 0.375“ | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 0.875“ | 合金鋼 | 6-32 × 3/8 | 詢價
|
A | 32S010H | 0.438“ | 5機構/ 8“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 1.313“ | 18-8不銹鋼 | 10-32 × 1/2 | 詢價
|
A | 32S014H | 0.500“ | 7機構/ 8“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 1.625“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
A | 32S102H | 0.500“ | 1-1 / 8“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 1.875“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
B | 32L014H | 0.500“ | 7機構/ 8“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 1.625“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
B | 32L102H | 0.500“ | 1-1 / 8“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 1.875“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
A | 32S104H | 0.500“ | 1-1 / 4“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 2.063“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
A | 32S103H | 0.500“ | 1-3 / 16“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 2.063“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
B | 32L100H | 0.500“ | 1" | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 1.750“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
B | 32L108H | 0.563“ | 1-1 / 2“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 2.375“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
B | 32L106H | 0.563“ | 1-3 / 8“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 2.250“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
A | 32S106H | 0.563“ | 1-3 / 8“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 2.250“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
B | 32L107H | 0.563“ | 1-7 / 16“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 2.250“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
A | 32S107H | 0.563“ | 1-7 / 16“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 2.250“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
A | 32S200H | 0.688“ | 2" | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 3" | 18-8不銹鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 詢價
|
B | 32L115H | 0.688“ | 1-15 / 16“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 3" | 合金鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 詢價
|
A | 32S115H | 0.688“ | 1-15 / 16“ | 啞光 | 304 | 不銹鋼 | 3" | 18-8不銹鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 詢價
|
B | 32L112H | 0.688“ | 1-3 / 4“ | 黑氧化物 | A283grC | 鐵件 | 2.750“ | 合金鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 大面積吸塵器
- 排氣帽
- 移液器配件
- 重力排氣和供氣通風機
- 鋁穿孔板
- 折彎機
- 電源供應器
- 管道軟管
- 工具存儲
- 暖通空調測試儀器
- AIROTRONICS 12VAC / DC,延時繼電器
- 3M 隨附的空氣軟管,25英尺,內徑1/2英寸
- LABELMASTER 易燃液體標牌
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 液位/溫度控制器Lcd
- SPEARS VALVES CPVC 管法蘭 Van Stone 風格,FPT
- BLICKLE 合成擴展適配器
- BALDOR / DODGE 輸入輸出軸右蝸輪減速機,三件式耦合
- GATES 增強扭矩圓齒同步帶,5MM 節距
- WEG SSW06 系列遠程鍵盤電纜