START INTERNATIONAL LDX8000 系列,電動標籤分配器
篩選
顏色: 黑色 , 高度: 10.4“ , 內襯寬度 容量: 0.25至8“ ,電壓 @ 60 Hz: 100 / 115V AC , 寬度: 14.9“
次數 | 型號 | 安培@ 50 Hz | 核心直徑 | 進給速度 | 標籤長度 | 材料 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDX8025 | 0.4A | - | 2 英寸/秒。 | 0.125至12“ | - | - | NT$38,620 | 詢價
|
B | LDX8050 | 1.8A | 3" | 3.9 英寸/秒。 | 0.50至12“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | NT$32,439 | |
B | LDX8050C | 1.8A | 3" | 3.9 英寸/秒。 | 0.50至12“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | NT$36,776 | |
C | LDX8100 | 2A | 1“和3” | 7.8 英寸/秒。 | 0.50至12“ | 陽極氧化鋁 | 110 / 115V AC,2.5A 60Hz | NT$34,044 |
LDX8000 系列,電動標籤分配器
Start International LDX8000 系列電動標籤分配器非常適合用於製造、包裝和運輸行業。 它們可以在紙張、乙烯基、醋酸纖維、聚酯纖維和箔片上標記標記。 這些標籤分配器配備了高扭矩電機,可承受標籤卷的重量。 它們的線性寬度範圍為 0.25 至 8 英寸,進給速度為每秒 2、3.9 和 7.8 英寸。