STRAUB 開放式柔性環繞式管道接頭
Straub Flex 管道接頭設計用於將具有真空、壓力或吸入管線的管道系統中的兩個管道或管子連接在一起。 Raptor Supplies 提供這些開放式柔性環繞式管道接頭,管道尺寸為 1-1/2、2、2-1/2、3、4、5 和 6 英寸。
次數 | 型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STR36050 | - | - | - | NT$16,457 | 詢價
|
A | STR35852 | - | - | - | NT$15,461 | 詢價
|
A | STR35150 | - | - | - | NT$10,409 | 詢價
|
A | STR35000 | - | - | - | NT$9,814 | 詢價
|
A | STR35502 | - | - | - | NT$11,995 | 詢價
|
A | STR35200 | - | - | - | NT$11,203 | 詢價
|
A | STR35652 | - | - | - | NT$12,194 | 詢價
|
A | STR36052 | - | - | - | NT$16,457 | 詢價
|
A | STR35650 | - | - | - | NT$12,194 | 詢價
|
A | STR35152 | - | - | - | NT$10,409 | 詢價
|
A | STR35800 | - | - | - | NT$15,168 | 詢價
|
A | STR35601 | - | - | - | NT$9,814 | 詢價
|
A | STR35350 | - | - | - | NT$11,698 | 詢價
|
A | STR35202 | - | - | - | NT$11,203 | 詢價
|
A | STR35900 | - | - | - | NT$15,465 | 詢價
|
A | STR35352 | - | - | - | NT$11,698 | 詢價
|
A | STR35250 | - | - | - | NT$11,301 | 詢價
|
A | STR35002 | - | - | - | NT$9,814 | 詢價
|
A | STR35252 | - | - | - | NT$11,301 | 詢價
|
A | STR35052 | - | - | - | NT$10,112 | 詢價
|
A | STR35651 | 6mm艾倫 | 3 7機構/ 10“ | 4" | NT$11,799 | |
A | STR35351 | 6mm艾倫 | 3 7機構/ 10“ | 3" | NT$11,388 | |
A | STR35201 | 6mm艾倫 | 3" | 2.5“ | NT$10,565 | |
A | STR35001 | 6mm艾倫 | 3" | 1.5“ | NT$9,183 | |
A | STR35151 | 6mm艾倫 | 3" | 2" | NT$9,697 | |
A | STR36051 | 8mm艾倫 | 4 1機構/ 5“ | 6" | NT$15,844 | |
A | STR35901 | 8mm艾倫 | 4 1機構/ 5“ | 5" | NT$14,389 |
開放式柔性環繞式管道接頭
Straub 管接頭設計用於將真空、壓力或吸入管路系統中的兩個管道或管子連接在一起。 這些裝置採用獨特的薄型設計,包裹在管道孔口周圍,形成無洩漏密封,並採用 EPDM 對開墊圈,可承受 -4 至 212 華氏度的溫度,最大壓力為 232 psi。 它們還能夠補償軸向和角度偏轉、抑制噪音和振動以及處理管道不對中。 從各種 1-1/2、2、2--1/2、3、4、5 和 6 英寸管道尺寸的開放式柔性環繞式管道接頭中進行選擇 Raptor Supplies.
工作機制
- Straub 開放式彈性聯軸器充當膨脹節。
- 為了使用這些接頭,管道必須正確錨固和固定。
- 它們不需要特殊工具或管端準備。
- 這些管接頭只需扭矩扳手即可實現牢固、安全的管道連接,很少需要重新擰緊。
功能
- Straub 開放式撓性接頭採用薄型設計,環繞管道孔口以形成無洩漏密封。
- 這些裝置具有 EPDM 對開墊圈,可承受 -4 至 212 華氏度的溫度,最大壓力為 232 psi。
- 獲得專利的夾緊環在硬表面管道上提供卓越的固定力。
- 這些聯軸器可補償軸向和角度偏轉、抑制噪音和振動並處理管道不對中。
兼容配件
- Dixon STR6648 組裝工具:這些裝置設計用於與 Straub 開放式柔性 1L 聯軸器配合使用,以確保安裝順利。
標準與批准
- ASTM 1476,C 型,2 級
- 美國船級社 (ABS) 高達 232 PSI
- UL
- 國家衛生基金會
常问问题解答
這些接頭可以重複使用嗎?
是的,這些接頭可重複使用,可用於適應最大 5 度的管道錯位。
Straub Flex 接頭適用於哪些類型的管道材料?
它們連接相似或不同的管道材料,例如鋼、鍍鋅鋼、不銹鋼、薄壁不銹鋼、PVC 和銅。