TELEMECANIQUE 傳感器 鋼滾柱柱塞安全聯鎖開關
篩選
交流觸點額定值: 1.5A @ 300V , 機身材質: 鋅合金 , 電纜長度: 6.6ft。 , 導管尺寸: 1 / 2“NPT , 聯繫表: 1NO,1NC ,直流觸點額定值: 1.5A @ 300V , 頭部材質: 鋅合金 , 移動: 橫式 ,工作溫度。 範圍: -13度至158度F , 風格: 鋼滾柱柱塞 , 寬度: 1.18“
次數 | 型號 | 執行器長度 | 連接類型 | 深度 | 身高 | IP等級 | 操作力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSM3702L2 | 0.8“ | 30的“X 60” | 0.63“ | 2.77“ | 66,67,68 | 7.9磅。 | NT$9,657 | |
B | XCSD3702N12 | 0.39“ | 30的“X 48” | 1.36“ | 3.92“ | 66,67 | 8.09磅。 | NT$7,697 |
鋼製滾輪柱塞安全互鎖開關
Telemecanique Sensors安全限位開關用於在不到一秒鐘的時間內停止工業設備,以防止在包裝,物料搬運和機床/組裝操作過程中發生事故。 當開關的柱塞或操縱桿由於機器護罩或其他移動物體的滑動而偏轉時,該品牌的UL認證XCS系列限位開關會中斷控製過程。 這些防篡改開關具有緊湊的設計,即使在狹窄的空間中也易於安裝;柱塞頭可壓縮和吸入空氣;正向觸點可提供電氣冗餘。 可以從多種Telemecanique傳感器安全限位開關中進行選擇,這些限位開關有塑料和zamak材料變體可供選擇, Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 家具技巧和蓋帽
- 水箱
- 同步傳動齒輪皮帶輪
- 浮球閥配件
- 液壓閥組
- 實驗室器具
- 電動工具
- 作業現場照明
- 張緊器和拉緊器
- 旋轉泵
- HARRIS 釬尖
- GERBER PLUMBING 大把手短拉刀
- CENTRAL SPECIALTIES LTD 塑料托盤架
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,1 7/8-12 Un
- TRICO Streamliner M 潤滑脂分配器
- Aetna Bearing 1400AW 系列對中墊圈
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,MDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- GROVE GEAR NH 系列,HM-H1 型,830 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 8 徑節鑄鐵錐齒輪