VERSA KOOL霧狀空氣循環18英寸3000 Cfm 115v
篩選
組裝: 未組裝 , 軸承類型: 密封球 ,刀片直徑: 18“ ,刀片材質: 鐵件 , CFM 高: 3000 , 線長: 25ft。 , 驅動器類型: 直接 、環境應用: 商鋪 , 防護罩材料: 鐵件 , 築屋材料: 鐵件 ,赫茲: 60 , 最大限度。 環境溫度。: 107學位F. , 電機外殼: 完全封閉的空中 , 電機馬力: 1/10 、電機絕緣: A類 , 電機轉速: 1000/1400/1570 , 電機類型: 永久分離電容器 , 安裝方式: 基座安裝 , 刀片數量: 3 , 工作電流: 1.5/1.3/1 , 振盪/非振盪: 非振盪 ,外徑: 20“ , 階段: 1 ,軸直徑: 1機構/ 2“ , 聲級: 60 / 52dBA , 速度: 3 ,熱保護: 汽車 , 電壓: 115 ,瓦特: 130 , 寬度: 24“ , 護線罩表面處理: 白色粉末外套
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 模具組
- 緊密耦合泵電機
- 危險場所的空調
- Gladhand配件
- 筒夾配件
- 更換零件
- 拔輪器和分離器
- 鉤下起重配件
- 閂鎖搭扣和鉸鏈
- 特種油漆塗料和添加劑
- NORTON ABRASIVES 打磨手墊,塗層
- KILLARK 天花板安裝盒
- LOVEJOY 法蘭連接附件套件
- VULCAN HART 上升前面板
- BATTERY DOCTOR 電池充電器和維護器
- ANVIL 可鍛鑄鐵 Aar 90 度。 街道彎頭
- MARTIN SPROCKET 3/8 英寸驅動 12 點爪形扳手,鍍鉻
- DART CONTROLS 15 系列 FHP 直流速度控制器
- SANDUSKY LEE 清晰視野經典儲物櫃
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 減速器,帶套筒輸入,尺寸 23