VESTIL ALL-T-GPT 系列動力全地形托盤車
Vestil ALL-T-GPT 系列托盤車提供了一種可靠的方法,可以在工業和戶外環境中的粗糙表面上移動托盤材料和貨物,這些環境需要在具有挑戰性的地形上運輸重物。 它們用於木材場、農場、建築工地和倉庫...ES。讀
次數 | 型號 | 容量 | 深度 | 貨叉長度 | 貨叉厚度 | 手柄長度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 全部-T-1-GPT-ST-L | 1000磅。 | 86.6875“ | 48“ | 1.25“ | 45.38“ | 79.31“ | NT$548,897 | 詢價
|
B | 全T-2-GPT | 2000磅。 | 74.3125“ | 36“ | 2" | 30“ | 45.13“ | NT$455,193 | 詢價
|
C | 全T-2-GPT-L | 2000磅。 | 86.3125“ | 48“ | 2" | 30“ | 45.38“ | NT$491,268 | 詢價
|
D | 全T-4-GPT-L | 4000磅。 | 87.0625“ | 48“ | 2" | 30“ | 45.38“ | NT$533,366 | 詢價
|
E | 全T-4-GPT | 4000磅。 | 75.0625“ | 36“ | 2" | 30“ | 45.38“ | NT$496,595 | 詢價
|
工作機制
- 動力托盤車配備了電動馬達,可為提升和移動負載提供必要的動力。
- 操作員使用手把控制裝置來駕駛、加速和煞車托盤車。
- 叉子位於卡車前部,在托盤下方滑動,將其抬離地面。
- 卡車內的液壓系統使用加壓流體來提升貨叉並將負載提升到所需的高度。
- 托盤車配有輪子,移動平穩。 有些型號有額外的支撐輪來均勻分配重量。
- 操作員將負載放置在貨叉上並將其升高到適合運輸的高度。
- 一旦貨物固定在貨叉上,操作員就可以輕鬆地將動力托盤車操縱到所需位置。
- 為了降低負載,操作員釋放液壓,使負載緩慢下降。
- 許多動力托盤車都配備了緊急煞車和防滾系統等安全功能,以確保安全操作。
功能
- 它們採用鋼結構,確保使用壽命和強度,以承受崎嶇的戶外地形和重載。
- 這些 Vestil 全地形托盤搬運車/卡車配備了符合人體工學的泵手柄,可確保使用者在物料搬運任務中感到舒適和高效。
- 它們配有泡沫填充腳輪,具有出色的穩定性和減震性,可在不平坦的表面上平穩可靠地移動。
- 這些 Vestil 全地形托盤搬運車/卡車配備橡膠輪,確保最佳牽引力和耐用性,非常適合全地形應用。
常问问题解答
動力托盤車和堆高機有什麼區別?
與動力托盤車和堆高機相比,動力托盤車在平坦表面上的水平物料搬運方面表現出色,具有較高的機動性,使其對於輕型到中型負載具有成本效益,並且非常適合在狹小的空間中行駛。 相較之下,堆高機透過處理垂直和水平任務來提供多功能性,為重載提供更高的起重能力,儘管前期成本和維護要求較高,而且在有限區域內靈活性較差。
這些 Vestil ALL-T-GPT 系列托盤車的負載能力是多少?
這些卡車的負載能力範圍為 1000 至 4000 磅。
Vestil ALL-T-GPT 系列托盤搬運車如何提供動力?
它們由天然氣提供動力。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 靈活的屏障系統組件
- 連接器工具
- 空中路由器
- 百葉窗法蘭套件
- 揮發性有機化合物檢測器
- 機櫃
- 檢查和檢索工具
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 汽車電氣
- 發泡
- WALTER TOOLS 7/32英寸內切圓,WCGT,三角形,硬質合金車削刀片
- MILWAUKEE 粘土鏟
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 1200 系列死錘
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 3/16-12 Un
- MASTER APPLIANCE 電線連接器
- IDEAL 魚棒
- CHICAGO PNEUMATIC 氣動鉛筆研磨機
- MORSE CUTTING TOOLS 外圓車刀,4131 系列
- CAMPBELL 圓眼旋轉扳機扣
- DWYER INSTRUMENTS AVUL 系列風速傳感器