VESTIL CB-PMPS 系列平衡托盤主站/伺服器
Vestil CB-PMPS 系列平衡式托盤主機/伺服器適用於倉庫、製造、配送中心、零售、物流和建築工地。 它們可以有效地處理托盤和材料,提高生產率並最大限度地減少這些工業和商業環境中的體力勞動。...讀
篩選
包括的電池: 是 , 腳輪材質: 酚醛 , 腳輪尺寸: 8的“X 3” , 腳輪類型: (2)旋轉,(2)剛性 , 顏色: 藍色 , 深度: 77.6875“ , 貨叉長度: 36“ , 叉鞍寬度: 8" , 貨叉厚度: 1.22“ , 貨叉寬度: 4" , 貨叉最小寬度外徑: 8“到27” ,全焊接框架: 是 , 手柄高度: 41 1機構/ 16“ , 手柄長度: 28.25“ , 手柄材質: 鐵件 , 水平載荷中心: 18“ , 材料: 鐵件 , 最大限度。 可調式貨叉寬度: 27“ , 最大限度。 行程距離: 48“ , 腳輪數量: 4 , 手術: 往復式空氣 , 寬度: 40“
次數 | 型號 | 容量 | 身高 | 總升高高度 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB-PMPS-6-60-AC | 600磅。 | 83.5“ | 106“ | 電 | 115V交流 | NT$361,494 | 詢價
|
B | CB-PMPS-6-60-DC | 600磅。 | 83.5“ | 106“ | 電 | 12V DC | NT$361,494 | 詢價
|
C | CB-PMPS-6-50-AC | 600磅。 | 73.5“ | 91“ | 電 | 115V交流 | NT$334,185 | 詢價
|
D | CB-PMPS-6-60-AIR | 600磅。 | 83.5“ | 106“ | 手 | - | NT$361,494 | 詢價
|
E | CB-PMPS-6-50-AIR | 600磅。 | 73.5“ | 91“ | 手 | - | NT$334,185 | 詢價
|
F | CB-PMPS-6-50-DC | 600磅。 | 73.5“ | 91“ | 電 | 12V DC | NT$334,185 | 詢價
|
G | CB-PMPS-10-60-DC | 1000磅。 | 83.5“ | 106“ | 電 | 12V DC | NT$463,492 | 詢價
|
H | CB-PMPS-10-50-AC | 1000磅。 | 73.5“ | 91“ | 電 | 115V交流 | NT$448,798 | 詢價
|
I | CB-PMPS-10-50-DC | 1000磅。 | 73.5“ | 91“ | 電 | 12V DC | NT$448,798 | 詢價
|
J | CB-PMPS-10-60-AC | 1000磅。 | 83.5“ | 106“ | 電 | 115V交流 | NT$463,492 | 詢價
|
K | CB-PMPS-10-50-AIR | 1000磅。 | 73.5“ | 91“ | 手 | - | NT$448,798 | 詢價
|
L | CB-PMPS-10-60-AIR | 1000磅。 | 83.5“ | 106“ | 手 | - | NT$463,492 | 詢價
|
功能
- 這些托盤搬運車配備了電池,可實現無縫操作。
- 它們有 2 個旋轉腳輪和 2 個剛性酚醛腳輪,用於控制移動性。
- 這些藍色動子深 77.6875 英寸,貨叉長 36 英寸。
- 它們採用全焊接鋼框架,支援往復式空氣操作。
- 這些托盤主機/伺服器配有鋼手柄,可實現堅固且牢固的握持。
常问问题解答
選擇平衡托盤主機/伺服器時應考慮哪些因素?
- 確保它符合您的負載要求。
- 檢查貨叉的長度、寬度和可調性。
- 檢查是否支援電動或氣動操作。
- 考慮腳輪的類型和尺寸以提高機動性。
- 檢查框架材料的耐用性。
- 確保人體工學和控制功能。
- 檢查與您的托盤的兼容性。
- 與您的財務限制保持一致。
如何清潔和維護 Vestil CB-PMPS 系列平衡托盤主機/伺服器?
- 檢查是否有損壞和磨損。
- 保持其無灰塵和碎屑。
- 在運動部件上塗抹潤滑劑。
- 按照指南為電池充電。
- 確保安全功能正常運作。
- 培訓正確使用。
- 建立定期服務。
- 保存維修記錄。
使用這些托盤主機/伺服器時應採取哪些安全預防措施?
- 確保經過訓練的操作員。
- 堅持承重能力。
- 妥善固定材料。
- 保持工作空間無障礙。
- 定期檢查是否有損壞。
- 了解並使用停止控制。
- 如果有的話,請使用安全防護裝置。
- 遵循製造商的說明。