VESTIL PUMP-EO系列電動油泵
篩選
顏色: 黑色,銀色 , 高度: 10“ ,包括: 洩壓閥 , 入口尺寸: 1" , 入口類型: NPT , 長度: 15“ , 材料: 鋁 , 處理的材料: 散裝油、液壓油、防凍劑或防凍劑混合物 , 出口尺寸: 3機構/ 4“ , 插座類型: NPT , 電源線長度: 8英尺 , 泵類型: 燃油傳輸 , 耐: 耐候性 , 寬度: 23“
次數 | 型號 | 安培 | 流量範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 泵EO-115 | 9A | 高達 4.4 加侖/分鐘 | 115V交流 | NT$36,297 | 詢價
|
B | 泵EO-115-HF | 9A | 高達 8 加侖/分鐘 | 115V交流 | NT$41,724 | 詢價
|
C | 泵EO-12 | 39A | 高達 3.5 加侖/分鐘 | 12V DC | NT$63,189 | 詢價
|
PUMP-EO系列電動油泵
Vestil PUMP-EO 系列電動油泵用於批量輸送液壓油和防凍劑混合物。 它們具有鋁壓鑄機身,具有高強度重量比。 這些泵還包括一個內部旁通閥,當排放壓力超過閥門設置時,允許旁通流量。 它們具有 2 英寸塞子適配器,可直接安裝到桶和罐上。 這些符合 OSHA 標準的裝置可產生高達 8 GPM 的流量。 它們適用於汽車、航空航天、發電、石油和天然氣以及農業行業。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鍋爐排水閥
- 真空包裝機
- 浸沒式加熱器
- 油脂
- 立式泵電機
- 機加工用品
- 起動器和接觸器
- 堅果
- 室內空氣質量
- 電線電纜
- GRAINGER 減少三通
- KNIPEX 鑷子銷釘鋸齒狀
- SGS PRO 單切硬質合金鑽頭,倒錐形狀
- KERN AND SOHN 滾輪張力夾
- APOLLO VALVES 77CLF-800 系列球閥
- SPEARS VALVES 附表 80 灰色 CPVC 熱水龍頭鞍座,EPDM 鞍座 x 插座(插口)SS316 螺栓
- SPEARS VALVES PVC 真凸耳蝶閥,鋅凸耳,FKM
- ULTRATECH Ultra Track Pans 複合模型 接縫蓋
- DIXON L系列溝槽輕型撓性聯軸器
- GROVE GEAR GR 系列,BM-R 型,818 尺寸,Ironman 蝸輪減速機