VESTIL QIT 系列快速安裝手動手推車
Vestil QIT 系列快速安裝手動手推車用於工業和倉庫環境。 它們非常適合沿著頂梁輕鬆移動重物,提供高效的物料搬運解決方案,以簡化操作並減少體力勞動。
篩選
顏色: 藍色 , 材料: 鐵件
次數 | 型號 | 適合梁翼緣寬度 | 淨空尺寸 | 負載能力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 鎖寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QIT-2 | 3“到5” | 8 1機構/ 8“ | 2000磅。 | 7" | 10 5/8“至12” | 11 5機構/ 8“ | 3" | NT$7,596 | |
B | QIT-1 | 3“到5” | 6 3機構/ 4“ | 1000磅。 | 6 3機構/ 4“ | 8 1/2英寸至10 1/4英寸 | 11 3機構/ 4“ | 2 3機構/ 8“ | NT$6,905 | |
C | QIT-4 | 3" 至 7 1/2" | 10“ | 4000磅。 | 6 3機構/ 4“ | 10 1/2“至12” | 14 1機構/ 8“ | 3 1機構/ 4“ | NT$10,566 | |
D | QIT-6 | 3" 至 7 1/2" | 10 3機構/ 8“ | 6000磅。 | 11“ | 12.37“到14.56” | 16.88“ | 3 3機構/ 4“ | NT$13,763 | |
E | QIT-8 | 4" 至 11 3/4" | 13 7機構/ 8“ | 8000磅。 | 13 5機構/ 8“ | 17 1/4“至20.37” | 20.19“ | 4 1機構/ 4“ | NT$17,336 | |
F | QIT-10 | 4" 至 11 3/4" | 13 7機構/ 8“ | 10000磅。 | 13 5機構/ 8“ | 17 1/4“至20.37” | 20.19“ | 4 1機構/ 4“ | NT$21,506 | |
G | QIT-12 | 4" 至 11 3/4" | 13 7機構/ 8“ | 12000磅。 | 13 5機構/ 8“ | 17.2“到20.37” | 20.19“ | 4 1機構/ 4“ | NT$23,175 |
功能
- 這些手推車配有帶鎖環的手動調整螺絲,可快速輕鬆地調整寬度。
- 它們配備了鎖定環,可防止手推車寬度意外改變。
- 它們具有密封軸承滾子,可提供持久的耐用性。
- 它們包括位於手推車底部的吊眼,用於安全地連接起重機。
常问问题解答
如何清潔和維護這些快速安裝手動手推車?
- 定期擦去污垢和碎屑。
- 按照製造商的建議潤滑運動部件。
- 在例行檢查期間檢查是否有磨損或損壞。
- 將它們存放在乾燥、乾淨的環境中。
- 請遵循製造商的維護指南以取得具體的保養說明。
選擇手動手推車應該考慮哪些因素?
- 確保它能夠承受您負載的重量。
- 驗證與頂樑的兼容性。
- 檢查它是否適應各種光束寬度。
- 尋找使用壽命長的材料和結構。
- 評估鎖定係統等安全機制。
- 考慮易於清潔和維護。
- 平衡您的預算與效能和功能。
- 確保它適合您特定的物料搬運需求。
如何清潔和維護這些手推車?
- 定期擦去污垢和碎屑。
- 按照建議潤滑運動部件。
- 定期檢查磨損和損壞。
- 貯存於乾燥、乾淨的環境。
- 請遵循製造商的保養指南。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 可互換的扭矩扳手頭
- 錐柄鑽頭
- 帶式加熱器
- 門踢板
- 氣刷噴槍套件
- 洩漏控制用品
- 滑輪和皮帶輪
- 資料記錄
- 特種磨料
- 郵箱和帖子
- CONRADER CTB系列嵌入式單向閥
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,12-28 Unf
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS 裝配式接頭 45 度。 彎頭,墊片 x 插口
- MARTIN SPROCKET 公制偏置梅花扳手,黑色工業飾面
- LUBERFINER 全套服務套件
- LINN GEAR 加長節距 A 型大滾鏈輪,2082 鏈條
- MORSE CUTTING TOOLS 球頭立銑刀,5965 系列
- APPLETON ELECTRIC 防爆導管異徑接頭
- TB WOODS XL 0.2 英寸節距方齒同步帶