VESTIL WTJ 系列絞盤操作卡車旋臂起重機
Vestil WTJ 系列絞盤操作卡車旋臂起重機用於在各種工業環境中提升和運輸重物。 這些起重機安裝在卡車上,使其具有移動性和多功能性。 它們用於建築、倉庫和製造環境,以方便裝載... 和材料的卸載。 絞車操作機構可對起重操作進行精確控制,使其成為需要在工地不同位置精確且靈活地起重重物的任務的理想選擇。讀
篩選
電纜直徑: 3機構/ 16“ , 每個曲柄的電纜收縮/延伸: 1 1機構/ 2“ , 電纜絞車容量: 500磅。 ,擴展最小。 掛鉤高度: 0" , 電機馬力: 1馬力 , 用於縮回/伸出電纜的曲柄數量: 72 , 活塞衝程: 16 3機構/ 8“ , 每泵活塞衝程: 1機構/ 16“ , 迴轉: 360度 , 電壓: 12V DC
次數 | 型號 | 延伸長度 | 基礎高度 | 基本長度 | 擴展最大。 掛鉤高度 | 擴大可用範圍 | 身高 | 材料 | 安裝板長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WTJ-4 | 44“ | 12 1機構/ 4“ | 11“ | 86 1機構/ 2“ | 44“ | 57.5“ | 鐵件 | 10 5機構/ 8“ | NT$30,182 | |
B | WTJ-4-DC | 44“ | 12 1機構/ 4“ | 11“ | 86.5“ | - | 56.5“ | 鐵件 | - | NT$65,737 | 詢價
|
C | WTJ-2-G | 52“ | 11 1機構/ 2“ | 11“ | 99“ | 52“ | 59.5“ | 鐵件 | 11“ | NT$41,402 | |
D | WTJ-4-SS | 52“ | 11 1機構/ 2“ | 11“ | 85 7機構/ 8“ | 52“ | 59.75“ | 不銹鋼 | 11“ | NT$158,417 | 詢價
|
E | WTJ-4-G-DC | 52“ | 11 1機構/ 2“ | 11“ | 97“ | - | 59.75“ | 鐵件 | - | NT$73,947 | 詢價
|
F | WTJ-4-G | 52“ | 11 1機構/ 2“ | 11“ | 97“ | 52“ | 59.75“ | 鐵件 | 11“ | NT$48,771 | |
G | WTJ-2-G-DC | 52“ | 11 1機構/ 2“ | 11“ | 99“ | 52“ | 59.5“ | 鐵件 | 11“ | NT$68,057 | 詢價
|
H | WTJ-2-SS | 52“ | 11 1機構/ 2“ | 11“ | 86“ | 52“ | 59.5“ | 不銹鋼 | 11“ | NT$155,503 | 詢價
|
I | WTJ-2-DC | 54“ | 11 1機構/ 2“ | 11“ | 99“ | 52“ | 59.5“ | 鐵件 | 11“ | NT$55,960 | 詢價
|
J | WTJ-2 | 54“ | 11 3機構/ 4“ | 10.63“ | 102“ | 54“ | 56.75“ | 鐵件 | 10 5機構/ 8“ | NT$27,718 | 詢價
|
工作機制
- 這些絞盤驅動的卡車旋臂起重機安裝在卡車上,具有機動性和多功能性。
- 它們具有由 12V 直流馬達驅動的絞盤機構或手動操作來升高和降低負載。
- 起重機吊鉤上附有一條電纜,可在操作過程中捲繞或展開,有助於精確的負載搬運。
- 這些起重機具有 360 度旋轉能力,使操作員能夠準確定位負載。
功能
- 這些起重機需要 72 個曲柄才能完全縮回或伸出電纜,從而提供機械優勢。
- 它們的電纜直徑為 3/16 英寸,確保起重作業的強度和耐用性。
- 這些起重機的每個泵浦的活塞衝程為 1/16 英寸,可實現精確的高度調整。
- 它們提供 360 度旋轉,允許在任何方向上靈活地定位負載。
- 這些旋臂起重機採用不銹鋼/鋼結構,耐用且適用於各種環境條件。
- 它們有灰色、銀色和黃色可供選擇,以滿足您的喜好或安全要求。
常问问题解答
可用電纜長度是多少?
可用電纜長度為 9 英尺和 24 英尺,視型號而定。
如何維護 Vestil 絞車操作的卡車旋臂起重機?
- 定期檢查起重機是否有磨損、損壞和鬆動的零件。
- 根據製造商的建議,保持運動部件潤滑良好。
- 擰緊鬆動的螺帽、螺栓和緊固件,尤其是在安裝點。
- 檢查電纜是否磨損、扭結或損壞,必要時進行更換。
- 定期進行負載測試以確保安全的容量處理。
- 檢查電氣元件、接線和連接是否磨損或損壞。
- 驗證限位開關和緊急停止按鈕等安全功能的功能。
- 保存維護活動、檢查和維修的文件。
- 確保操作員接受正確起重機使用和安全程序的訓練。
- 考慮進行專業檢查以確保其符合安全標準。
- 保護起重機在惡劣環境下免受腐蝕。
選擇這些絞盤式卡車旋臂起重機時需要考慮哪些因素?
- 確保起重機的負載能力超出您的安全起重要求。
- 確定有效進入工作區域所需的觸及範圍和掛鉤高度。
- 根據您的電源和自動化需求,選擇 12VDC 馬達或手動操作。
- 評估 360 度旋轉能力對於靈活負載定位的重要性。
- 驗證與您的卡車的兼容性或考慮額外的安裝設備。
- 檢查限位開關和緊急停止按鈕等安全功能,以提高操作安全性。
- 確定有效到達工作區域所需的電纜長度。
- 評估易用性,包括控制機制和操作員訓練要求。
- 評估維護的簡易性和更換零件的可用性,以實現長期可靠性。
- 確保起重機符合業界標準和安全法規。
操作這些絞車操作的卡車旋臂起重機時應採取哪些安全預防措施?
- 確保操作員接受適當的起重機安全操作訓練。
- 切勿超過起重機的額定負載能力。
- 檢查負載的穩定性、平衡性和安全連接性。
- 操作前清除工作區域的障礙物和人員。
- 使用適當的吊索、索具和配件以安全提升負載。
- 在操作員和地面人員之間建立清晰的溝通。
- 確保安裝起重機的卡車位於穩定的地面上。
- 平穩地操作起重機,避免突然或急促的運動。
- 避免起重機臂過度伸展以保持穩定。
- 定期檢查部件是否有磨損、損壞和鬆動。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 手電筒配件
- 織帶吊帶
- 成套終端熱泵PTHP
- 過濾袋
- 可重複使用的垃圾收集袋
- 更換零件
- 檢查和檢索工具
- 除塵Mo子和清潔墊
- 間諜工具
- 磨料安裝點
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 鎖定插座
- FERNCO 波紋管接頭
- CHICAGO FAUCETS 踏板彈簧
- APPLETON ELECTRIC 150瓦高壓鈉燈裝置
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓回油管路過濾器,玻璃,25 微米,氯丁橡膠密封
- THOMAS & BETTS XJG64系列萬向聯軸器
- GRUVLOK 鍍鋅槽端十字
- TECHNIKS 冷卻螺母
- MAG-MATE 貼紙
- LINN GEAR Taper-Lock 系列鏈輪,50 鏈條