WALTER TOOLS 3/8" 內切圓,CCGT,80 度鑽石,硬質合金車削刀片
瓦爾特車削刀片是金屬加工車床中使用的切削刀具,通過去除工件上的材料來成形和精加工圓柱形表面。 這些瓦爾特 3/8 英寸內切圓刀片安裝在車床的刀架上,並通過鎖定機構固定到位,以便輕鬆安裝...y 更換和調整。 讀
篩選
斷屑槽: PF , 切割方向: 中性 ,內切圓: 3機構/ 8“ , 插入材料: 碳化物 , 插入形狀: 80度鑽石 , 插入尺寸: 3機構/ 8“ , 刀片厚度: 0.156“ , 安裝方式: 螺絲固定 ,邊數: 2 , 耙子: 積極 , 風格: CCGT
次數 | 型號 | ANSI編號 | 塗層 | 級 | 鼻半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCGT09T302-PF5 WSM30 | CCGT3(2.5)0.5-PF5 | PVD | WSM30 | 0.008“ | NT$1,003 | |
B | CCGT09T302-PF5 WPP20 | CCGT3(2.5)0.5-PF5 | CVD | WPP20 | 0.008“ | NT$1,045 | |
C | CCGT09T304-PF2 WSM10 | CCGT3(2.5)1-PF2 | PVD | WSM10 | 0.016“ | NT$1,011 | |
B | CCGT09T304-PF5 WPP30 | CCGT3(2.5)1-PF5 | CVD | WPP30 | 0.016“ | NT$1,020 | |
A | CCGT09T304-PF5 WSM30 | CCGT3(2.5)1-PF5 | PVD | WSM30 | 0.016“ | NT$1,003 | |
B | CCGT09T304-PF5 WPP20 | CCGT3(2.5)1-PF5 | CVD | WPP20 | 0.016“ | NT$1,020 |
功能
- 瓦爾特硬質合金車削刀片具有 3/8 英寸內切圓,可提高精度、減少振動並延長使用壽命。
- 這些 CCGT 車削刀片具有菱形形狀,可提供改進的切屑控制。
- 它們具有 80 度的菱形形狀和 7 度的間隙角。
常问问题解答
菱形和菱形車削刀片有什麼區別?
- 菱形刀片具有方形形狀,具有 90 度切削角和多個切削刃,而菱形刀片具有非方形、類似平行四邊形的形狀,具有偏離 90 度的切削角和較少的切削刃。
- 菱形刀片用途廣泛,通常用於一般車削、端面車削和仿形車削,提供穩定性和平衡性。 相比之下,菱形刀片在精加工等特殊應用中表現出色,因為它們具有非 90 度切削角度,可減少作用力並提高表面質量。
- 菱形刀片具有在轉位之前可以進行多次切削循環的優點,而菱形刀片可能需要更頻繁的轉位或更換。
如何維護這些硬質合金金剛石刀片?
這些刀片的正確維護包括定期檢查、清潔以及在刀片磨損或損壞時更換刀片。
選擇合適的車削刀片時需要考慮哪些因素?
主要因素包括被加工的材料、所需的結果(粗加工/精加工)和切削條件(速度、進給率、切削深度)。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 夾具鋸
- 熒光燈啟動器
- 傳感器連接器
- 檢測器管泵和套件
- 減速機和齒輪傳動配件
- 餐飲服務設備
- 氣動系統組件
- 管道軟管
- 制動器,離合器和配件
- 通訊
- TY-RAP 標準室內電纜紮帶
- APPROVED VENDOR 陷阱適配器,1-1/2 英寸
- ZURN Z5110系列廁所
- BUSSMANN 170M型FKE系列半導體熔斷器
- FERVI Torx 鑰匙組
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 系列標準型、分體桿、雙眼支撐手柄
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 齊平式減速器襯套,插口 x 插座
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 氣體調節器
- SMC VALVES Zzm系列匯流板單元