WALTER TOOLS Protostar 整體硬質合金立銑刀
篩選
切割方向: 右手 , 切割類型: 中心 , 尺寸類型: 公制 , 年級: 高性能 , 螺旋角: 30學位 , 材料: 碳化物 , 凹槽數量: 2 , 柄徑: 0.12mm
次數 | 型號 | 角半徑 | 完 | 切割長度 | 頸部直徑 | 頸部長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H404491-0.8,2 | 0.05mm | 未塗佈 | 0.03mm | 0.03mm | 1.5mm | 1.5mm | NT$2,188 | |
B | H4044918-1.5,7.5 | 0.40mm | 塗稅 | 0.06mm | 0.06mm | 2.36mm | 2.36mm | NT$4,270 | |
B | H4044918-2.5,12.5 | 0.50mm | 塗稅 | 0.1mm | 0.10mm | 2.36mm | 2.36mm | NT$4,457 | |
B | H4044918-1,5 | 0.50mm | 塗稅 | 0.04mm | 0.04mm | 2.36mm | 2.36mm | NT$4,270 | |
B | H4044918-2,10 | 0.50mm | 塗稅 | 0.08mm | 0.08mm | 2.36mm | 2.36mm | NT$4,367 | |
B | H4044918-3,15 | 1.00mm | 塗稅 | 0.12mm | 0.12mm | 2.36mm | 2.36mm | NT$4,300 | |
B | H4044918-2,20 | 1.25mm | 塗稅 | 0.08mm | 0.08mm | 2.36mm | 2.36mm | NT$3,338 | |
B | H4044918-0.8,8 | 2.00mm | 塗稅 | 0.03mm | 0.03mm | 1.5mm | 1.5mm | NT$4,641 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 衛生夾和衣架
- 密閉太空起重機便攜式底座
- 電棒和救援鉤
- 頂置配件
- 燃氣單元加熱器配件
- 更換零件
- 工作台及配件
- 螺紋插入
- 試驗泵
- 可轉位工具
- DAYTON 天花板安裝支架,鋼體
- BLICKLE 空心Kingpin剛性腳輪
- WARNER ELECTRIC 剎車和離合器配件
- WESTWARD 鑽孔/攻絲/擴孔鑽頭組
- DMC 高清管帶鍍鋅
- SALSBURY INDUSTRIES 戶外包裹櫃
- SUPCO 硬啟動套件
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 鑽頭、飛機加長件
- HONEYWELL 防割手套,高性能聚乙烯
- GROVE GEAR NH 系列,HM-H1 型,830 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機