WATTS 140 系列自動復位溫度和壓力釋放閥
篩選
閥體材質: 青銅 , 放電容量: 1670000 英熱時 , 入口連接: 內螺紋 , 入口螺紋類型: NPT , 入口類型: 內螺紋 ,製造商。 系列: 140 , 插座連接: 內螺紋 , 插座類型: 內螺紋 ,壓力範圍: 75至150 psi , 洩壓溫度: 210度 F , 溫控器材質: 不銹鋼 , 恆溫器探頭長度: 3"
次數 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140S3-075210 1 | 1" | 210°F | 1" | 75 Psi | NT$25,005 | |
B | 140X9-75210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 Psi | NT$37,948 | |
B | 140X9-100210 1 | 1" | 210度F | 1" | 100 Psi | NT$30,823 | |
B | 140S3-125210 3/4 | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 125 PSI | NT$15,402 | |
B | 140S3-075210 3/4 | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 75 Psi | NT$16,531 | |
B | 140S3-100210 3/4 | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 100 Psi | NT$16,531 | |
B | 140S3-150210 3/4 | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 150 Psi | NT$15,402 | |
B | 140X8-75210 3/4 | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 75 Psi | NT$18,479 |