WATTS 152A系列,過程蒸汽壓力調節器,鐵,10至30 psi
篩選
連接類型: 核不擴散條約 , 材料: 鐵 , 最大限度。 壓力: 200 PSI , 最大限度。 溫度: 300學位F. , 閥門類型: 中容量
次數 | 型號 | 身高 | 總長: | 管道尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 10-50 | 8 15機構/ 16“ | 6" | 3機構/ 4“ | 10至50 psi | NT$48,396 | |
A | 152A 10-50 | 8 15機構/ 16“ | 6" | 1機構/ 2“ | 10至50 psi | NT$40,155 | |
A | 152A 10-30 | 9 11機構/ 16“ | 7.5“ | 1.25“ | 10至30 psi | NT$84,017 | |
A | 152A 10-30 | 9 11機構/ 16“ | 7.5“ | 1" | 10至30 psi | NT$63,177 |
152A系列,過程蒸汽壓力調節器,鐵,10至30 psi
Watts 製造的 152A 系列過程蒸汽壓力調節器設計用於控製油管、高壓釜、硫化機、蒸汽熨斗和單個散熱器中的蒸汽壓力。 這些調節器對降低的壓力變化提供高度靈敏的響應,並以最小的壓降保持最大可能的流體體積。 這些減壓閥能夠承受高達 200 psi 的供應壓力。 瓦茨壓力調節器由鐵製成,配有不銹鋼篩網、閥瓣、閥桿導向裝置和靈敏度調節器,以消除臨界流量條件引起的振動。 針對不同的應用,這些瓦茨壓力調節閥具有 NPT 螺紋內螺紋入口和出口連接端口,可安裝到直徑達 1 英寸的管道中。