WESCO HeviMover機輥
篩選
顏色: 紅 , 滾筒類型: 旋轉 , 輪材質: 鐵件
次數 | 型號 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 480001 | 2000磅。 | 3.180“ | 8" | 3.125“ | NT$7,152 | |
A | 480002 | 8000磅。 | 4.437“ | 10“ | 5.5“ | NT$13,247 | |
A | 480003 | 15000磅。 | 4.88“ | 10.5“ | 5.75“ | NT$15,219 | |
A | 480004 | 30000磅 | 4.88“ | 12.75“ | 6.5“ | NT$18,857 |
HeviMover機輥
Wesco HeviMover機器的壓路機具有精密的研磨和硬化壓路機以及可承受最大30000 lb的承重板。這些壓路機圍繞中央承重板旋轉,以提供更好的載荷分配並移動重型設備。 承重板配有可旋轉360度的旋轉輪轂,從而增強了機動性。 這些HeviMover機器輥子種類繁多,有8、10、10.5和12.75英寸長度可供選擇。 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 混凝土抹泥刀
- 清洗/浸缸
- 絕緣棘輪
- 卷積無紡布車輪
- 戶外LED信息顯示屏
- 空氣壓縮機和真空泵
- 發動機
- 冷凝水泵及配件
- 螺紋和墊片密封劑
- 瀝青測試
- MORSE DRUM 鉤下鼓架,手持式傾斜控制
- TENNSCO 末端儲物櫃底座
- LIFT-ALL 系絞盤
- SPEEDAIRE 活性炭濾芯,用於空氣過濾器,0.01 微米
- PANDUIT 22至16 AWG環形端子
- HEATHROW SCIENTIFIC 試管架,60格
- MAIN FILTER INC. 液壓過濾器,玻璃,40 微米
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廢物和通風配件 P516 組合 Y 型和 1/8 彎帶右側入口,所有輪轂
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,MSFX 螺旋/蜗杆雙減速減速機
- BROWNING Super A 系列握帶