WESCO手動高空搬運車
Wesco 手動托盤車專為倉庫和儲藏室中的橫向運輸、分層和提升裝載托盤或滑道而設計。 它們可以防止舉重和彎腰的問題。
次數 | 型號 | 負載能力 | 貨叉長度 | 總長: | 總寬度 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272755 | 2200磅。 | 44.5“ | 63“ | 21“ | 摩爾頓聚氨酯 | NT$61,467 | |
B | 272462 | 2200磅。 | 44.5“ | 56“ | 21“ | 摩爾頓聚氨酯 | NT$61,172 | |
B | 272463 | 2200磅。 | 44.5“ | 56“ | 27“ | 摩爾頓聚氨酯 | NT$62,001 | |
C | 272859 | 2200磅。 | 46“ | 61“ | 27“ | 尼龍 | NT$313,655 | |
A | 272754 | 2200磅。 | 44.5“ | 63“ | 27“ | 摩爾頓聚氨酯 | NT$61,531 | |
D | 272975 | 3300磅。 | 43“ | 63“ | 20“ | 摩爾頓聚氨酯 | NT$62,704 | |
D | 272976 | 3300磅。 | 43“ | 63“ | 27“ | 摩爾頓聚氨酯 | NT$63,567 |
手動高空作業托盤車
Wesco手動碼垛車是橫向運輸和對裝載的碼垛或在倉庫和儲藏室中彼此上下打滑的平台進行分層的理想選擇。 這些高舉升的托盤車採用不銹鋼結構,可承受高達3300 lb的負載,並具有180度的轉向半徑,易於操縱。 這些卡車的伸縮式設計和6.5英寸寬的貨叉分別有助於最大程度地節省空間和更大的表面積,以提高負載穩定性。 它們還與尼龍/模製聚氨酯車輪集成在一起,具有很高的熱變形係數,噪音吸收和抗疲勞性。 這些手動高舉式托盤車有多種選擇,寬度可選20英寸,21英寸和27英寸。 Raptor Supplies.
工作機制
- 這些卡車使用錐形叉,可插入托盤下方。
- 幫浦手柄用於降低或升高托盤。
功能
- Wesco 手動高舉升托盤搬運車配備尼龍/模製聚氨酯輪,具有高熱變形係數、噪音吸收和耐疲勞操控性。
- 伸縮設計和 6.5 英吋寬的叉子分別有助於最大程度地節省空間和大表面積以實現負載穩定性。
- 它們有一個液壓泵和環形側手柄,帶有內部手控裝置,可實現最大提升(升高、降低或空檔)。
- 這些型號採用不銹鋼結構,可處理高達 3300 磅的負載,並配備 180 度轉向半徑輪,易於操縱。
- 它們具有符合人體工學的塗層手柄。
常问问题解答
如何使用托盤車的高舉升裝置?
- 站在托盤搬運車後面。
- 按下釋放桿以降低貨叉。
- 將叉子滑到托盤下方。
- 輕輕地上下推動手柄,將托盤提升到所需的高度。
使用這些托盤車可以將貨物提升多高?
這些卡車的高度可達 32 英吋。