WIDIA GT21系列,高性能水龍頭
篩選
完成: 氮化鈦 ,清單編號: GT21 , 材料: 高速鋼-E-PM , 點擊樣式: 插頭 , 螺紋方向: 右手 , 螺紋類型: 粗
次數 | 型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT215007 | 2 | 2.75“ | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | 25機構/ 64“ | NT$3,615 | |
A | GT215008 | 3 | 3 9機構/ 64“ | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | 25機構/ 64“ | NT$815 | |
A | GT215010 | 3 | 3 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | 19機構/ 32“ | NT$4,774 | |
A | GT215009 | 3 | 3 35機構/ 64“ | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | 33機構/ 64“ | NT$1,791 | |
A | GT215011 | 3 | 4 21機構/ 64“ | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | 45機構/ 64“ | NT$5,037 | |
A | GT215012 | 4 | 4 21機構/ 64“ | 2.00mm | 6高 | 11mm | M14 | 25機構/ 32“ | NT$929 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 油漆滾筒框架
- 管螺紋切割機
- 卸扣及配件
- 皮帶
- 通風櫃櫥櫃和架子
- 繩索及繩索配件
- 電磁閥和線圈
- 緊固工具
- 戶外設備
- 油漆攪拌機搖床及配件
- WESCO 眼鏡蛇鋁敞篷手推車
- EDWARDS SIGNALING 備用鏡頭
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 立式 3 通全通徑球閥,龍頭,FKM
- SPEARS VALVES PVC 管道配件三通、擴口插座
- EATON EHD 系列塑殼開關,F 框架
- KEY-BAK 鏈接帶
- LINN GEAR Taper-Lock 系列鏈輪,50 鏈條
- BALDOR / DODGE 2MA 輕型固定孔 V 型皮帶輪
- GROVE GEAR GRG 系列,BM-R 型,821 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- VESTIL BS系列不銹鋼台秤