WILKERSON L30 EconOmist系列氣動潤滑器
篩選
調整類型: 螺絲刀 , 機身材質: 鋅 , 碗尺寸: 26.0 Oz。 , 總體長度: 4.630“ , 總寬度: 4.79“ , 寬度: 4.79“
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 碗材質 | 身高 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | NPT | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L30-08-000 | 1“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 10.34“ | 340 CFM | 150 PSI | 125 F | 1" | 10.38“ | NT$8,371 | |
B | L30-08-G00 | 1“NPT | 帶瞄準器的金屬 | 10.9“ | 340 CFM | 200 PSI | 150 F | 1" | 10.95“ | NT$8,021 | |
A | L30-06-000 | 3 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 10.34“ | 170 CFM | 150 PSI | 125 F | 3機構/ 4“ | 10.38“ | NT$8,372 | |
C | L30-06-G00 | 3 / 4“NPT | 帶瞄準器的金屬 | 10.9“ | 170 CFM | 200 PSI | 150 F | 3機構/ 4“ | 10.95“ | NT$10,776 |
L30 EconOmist系列氣動潤滑器
Wilkerson L30 EcoOmist 系列潤滑器適用於潤滑壓縮空氣系統中的氣動元件。 這些模塊化空氣管路潤滑器具有透明、全視野觀察圓頂,可快速識別潤滑劑液位,並具有快速斷開夾環,可確保輕鬆拆卸碗。 他們有一個虹吸管過濾器,用於在將潤滑劑供應到系統之前對其進行過濾。 從各種空氣管路潤滑器中進行選擇,壓力等級為 150 和 200 psi Raptor Supplies.